制御機器 :「医療用」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
医療機器用PSE適合したACアダプターです。医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。
用途医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品
径(Φ)DCΦ2.1 センタープラス
保管温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧80~275VAC
MTBF(時間)100,000(計算値)
1個
¥2,670
税込¥2,937
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:通信インターフェイス(RS232から1 SMPSユニットへ)●併用:ME-1200医療用電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質アルミダイカスト
形式小型機器形
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様後ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。
ABS樹脂製で、配線工事は不要。
小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
動作特性モーメンタリー
接点構成1a
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
質量(g)約280
形式機器用ミニ形
耐電圧AC1500V/1分間
動作力10N(1kgf)
付属コード1.25mm2 2芯2.5m
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)50以下
内蔵スイッチV形
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。
対環境性にすぐれた防塵機構。
堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。
中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。
スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
特性インピーダンス不整合
締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC500
結合方式バヨネットロック
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
材質ABS樹脂
タイププッシュ式
動作力7.5N(0.8kgf)
安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。
電気定格3A-125VAC
動作特性オルタネイト
接点1a
仕様後ヒンジ型
トラスコ品番396-6054
材質ABS樹脂
色グレー
質量(g)280
連数1連
付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
端子形状コネクタ
耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
保存温度(℃)-30~75
冷却方式自然空冷
機能過電流保護、過電圧保護、直列運転
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
保持時間(ms)20
温度変動0.02%℃
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。
用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力12N(1.2kgf)
オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
材質ステンレス
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式中型機器用
スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)
付属コード防水、耐熱、耐油/0.75mm2 3芯2m
使用周囲温度(℃)-10~60
使用周囲湿度95%RH以下
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 250V
プラグC14
ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
保持力(N)200(参考値)
高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他
定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC
動作特性モーメンタリー
材質ABS樹脂
形式中型機器用
保護構造防浸形IP28相当
適合規格IEC60601-1準拠
定格電圧(V)DC110
耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間)
定格電流(A)0.3
スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25
動作力13N(1.3kgf)
材質(ハウジング)ABS樹脂(黒)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
使用周囲温度(℃)-10~60
接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)
耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz)
耐衝撃(m/s2)980(100G)以上
耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz)
耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)
内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25
耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500
電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。
仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)
質量(g)約230
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5
動作力約107N(Φ90押圧板)
取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど
材質(外被)NBR(耐油性ゴム)
リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ノイズを考慮した6面シールド構造
業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体
定格出力電力(W)15
形状オンボード
幅(mm)25.4
取付基板搭載
高さ(mm)9.9
質量(g)20
奥行(mm)25.4
耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分
保存温度(℃)-55~125
冷却方式自然空冷/強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)
安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング
耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間
過電流保護105%
動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)
過電圧保護なし
温度変動0.02%℃
出力電圧精度±2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃490.3m/s2以下
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
出力数1
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
タイププッシュ式
形式薄い多機能形
動作力9N(0.9kgf)
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
形式多機能形
耐電圧AC1500V1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃性30G
踏圧(N/分)1000
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
材質アルミダイカスト
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式小型機器形
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。
色黒
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM4~M6推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
耐電圧(V/min)AC500
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。
操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。
また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様中央ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
耐電圧AC2000V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)15以下
【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】
パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、
中央部を”ポン”と押して決定します。
設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。
【運転/停止キーで簡単操作】
インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。
正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。
【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】
パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。
EASYキーで2つのモードを切換えます。
簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。
標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。
【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】
機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。
使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。
【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】
試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。
ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。
【変更したパラメータを検索~変更検索~】
標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。
誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械
仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)
種別VF-nC3シリーズ
周波数(Hz)50/60
保護構造IP20
出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255
制御方式正弦波PWM方式
表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示
出力電圧(V)三相200~240
入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能
制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)
周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数
周波数許容変動±5%
保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)
機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶
出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能
相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)
塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1
過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)
リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定
直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止
保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラーム
LED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)
標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)
周囲温度(℃)-10~60
定格出力電圧(V)三相200~240
操作パネルあり
運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します
使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)
周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz
周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)
正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能
特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択
周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)
加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速
電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。
キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート
(半月型)によるアライメント
-230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、
106極までのコンタクトがそろう多極タイプ
- 完全360° EMC遮断
-はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト
(ストレートまたはエルボ)コンタクト
-過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
材質真鍮、クロム
形状ストレート
IP等級IP50
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
IP等級IP50
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
材質真鍮、クロム
IP等級IP50
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器
仕様前ヒンジ形
トラスコ品番396-6046
材質アルミダイカスト
接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手
質量(g)360
バルブ型式内蔵MS-01-PP
形式小型機器形
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)2.5
動作特性モメンタリー
動作力35N(3.6kgf)
圧力(kPa)0~800
流量(NL/min)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。
この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。
半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ
1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ)
小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る
限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能
ストローク(mm)1.5(全体の動き)
使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)
接点構成接点形、1信号型
材質(ケース)SUS303
寿命接点精度:300万回
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)
材質(コンタクト)SUS HRC45
外径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタル軸受け
関連資料製品カタログ(0.5MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書(0.9MB)
ロッド先端形状プランジャ式
ケーブル形状ストレート
応差(mm)0
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
●操作は360度、どの位置でも動作します。
●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC
動作特性モーメンタリー
接点構成1a
材質ABS樹脂
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
スイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)
動作力9N(0.9kgf)
付属コード0.75mm2 2芯1.5m
●信頼性と耐久性に優れています。
●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。
●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
動作特性モーメンタリー
接点構成2a
仕様CE認定取得品内蔵
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)
動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N
付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。