制御機器 :「換気扇 接続 ダクト」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,000 税込7,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業温度スイッチ RP200-T
ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
用途大型換気扇・ターボファン専用 モード切替自動ー切ー連続ー警報 設定温度範囲(自動運転)5~40℃ 警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内 温度設定方式無段階 質量(kg)0.3
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります