制御機器 :「東洋 計器 連 成 計」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様立型/屋内用 エスコ品番EA729PA-12 材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304 目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa 感温部(mm)Φ8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ径(Φmm)75 圧力(MPa)0~0.6
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

エスコ品番EA729PA-5 測定範囲(MPa)0~0.6 測定範囲(℃)0~120 感温部(mm)Φ8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2" ゲージ径(Φmm)100
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

仕様立型/屋内用 エスコ品番EA729PA-15 材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304 目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa 感温部(mm)Φ8×100 材質(ケース)アルミダイカスト 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ径(Φmm)100 圧力(MPa)0~0.6
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります