カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(10)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(24,217)
        • 検出・センサ(8)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)

制御機器 :「機構部品」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
24,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCジャック 2P端子台 変換アダプタ はくでんDCジャック 2P端子台 変換アダプタはくでん
199税込219
1個
6日以内出荷
Φ2.1mmまたはΦ2.5mmのDCジャックを2ピンの端子台に分配することができます。
外径(mm)DCジャック:Φ5.5
XLRコネクタ 3極 ストレート はくでんXLRコネクタ 3極 ストレートはくでん
259税込285
1個
6日以内出荷
オーディオマイクアンプ等に活用するコネクタです。リード線を半田付けで接続する必要があります。
くねくねペラぺライト 調光ダイヤル付き YAMAZEN(山善)くねくねペラぺライト 調光ダイヤル付きYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
翌日出荷
低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!強力くねくね棒で簡単に設置できます。
用途室内・室外照明全光束(Lm)4000
SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷
耐摩耗ゴムを採用した耐久性にすぐれたタイヤ。深溝トレッドパターンで通勤・通学の普段使いに最適。
ブラック
クロック用 電波ムーブメント 工具付き インテッククロック用 電波ムーブメント 工具付きインテック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメント。別売りの電波ムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。
付属品ハンガー、ゴムパッキング、丸ナット、ナット回し工具精度日差±1秒使用電池単3乾電池×1本
クロック用 電波ムーブメント&針セット インテッククロック用 電波ムーブメント&針セットインテック
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。
付属品ハンガー、ゴムパッキング、丸ナット、ナット回し工具精度日差±1秒使用電池単3乾電池×1本
クロック用 ハイトルク スイープムーブメント 工具付き インテッククロック用 ハイトルク スイープムーブメント 工具付きインテック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用ハイトルク スイープムーブメント。別売りのスイープムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。ハイトルクなので、大きいサイズの針にも対応可。
仕様厚さ最大2mmまでの文字盤に対応。別売り時計針SWシリーズに対応付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具寸法(mm)約56×56×19.4(シャフト含まず)、シャフト長約23精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
クロック用 スイープムーブメント&針セット インテッククロック用 スイープムーブメント&針セットインテック
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。
付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
クロック用 スイープムーブメント 工具付き インテッククロック用 スイープムーブメント 工具付きインテック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用スイープムーブメント。別売りのスイープムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。
付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
T分岐クランプ(ビス止型) 共立電機T分岐クランプ(ビス止型)共立電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
銅線の母線から線を分岐するのに使用します。
Type-A to A USBコネクタ AMPHENOLType-A to A USBコネクタAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
USB 3.0タイプ
シリーズUAケーブル長(m)1定格電流(A)1動作温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA to AIP等級IP67
フジコン コネクタンシ フジコンフジコン コネクタンシフジコン
6,980税込7,678
1個
61日以内出荷
カバーポリカーボネートピッチ(mm)11適合規格-定格電圧(V)250端子ねじM4(フリータンシビス)適合電線(mm2)3.5対応記号板:-定格(A)20材料基板:PBTトルク(N・m)1.4絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上
EV コネクタ AMPHENOLEV コネクタAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0
用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ無し寸法(mm)RADSOK:8種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000
EV コネクタ AMPHENOLEV コネクタAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構あり、難燃性等級 UL94-V0
用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ:90度寸法(mm)RADSOK:8種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000
引抜工具 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所引抜工具 圧着(CPS)タイプ七星科学研究所
329税込362
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
七星科学研究所オリジナル工具
アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテックアンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
ホコリや異物の侵入による接続不良や端子部の損傷から守る柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!アンダーソンコネクターに通すだけ!ケーブルストラップでカバーの紛失防止に
材質シリコンゴム対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング マリンテックアンダーソンコネクター用ケーブルパッキングマリンテック
149税込164
1式
6日以内出荷
コネクタ圧着前にケーブルに通すだけ極性がわかりやすい赤黒各1個セット異物や水の侵入による接続不良・断線・損傷から守る!
材質シリコンゴム対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
89税込98
1個
3日以内出荷
材質接点部めっき:錫ピッチ(mm)実装:3.96、開口部:3.96列数1(嵌合部)方式ラッチロック定格電流(A)12交流電圧(V)630直流電圧(V)630コネクタ形状ヘッダー方向開口部:ライトアングル機能ハーネス品:いいえ/千鳥パターン:いいえ/フィンガープロテクト:無/シールド機能:無固定方法半田付け最高使用温度(℃)105本体高さ(mm)9安全規格UL, C-UL/CSA, TUV本体長さ(mm)ピッチ方向:12.62基板厚(mm)1.6Max.(推奨)キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行き:14.2実装方法スルーホールDIP耐電圧(V)1500 Max.最低使用温度(℃)-55挿抜回数30ハウジング色最大接触抵抗(mΩ)10スタイルスタンダード オンボード
AMP3コネクタ3pin セット マリンテックAMP3コネクタ3pin セットマリンテック
299税込329
1式
4日以内出荷
1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ防水・防塵接続コネクタとして実績あり船舶や自動車・フェラーリまで多用途にオス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!シリコン製ラバーシールで確実に防水3種類のラインナップ(本商品は3P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
AMP3コネクタ2pin セット マリンテックAMP3コネクタ2pin セットマリンテック
299税込329
1式
4日以内出荷
1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ防水・防塵接続コネクタとして実績あり船舶や自動車・フェラーリまで多用途にオス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!シリコン製ラバーシールで確実に防水3種類のラインナップ(本商品は2P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
AMP3コネクタ1pin セット マリンテックAMP3コネクタ1pin セットマリンテック
299税込329
1式
4日以内出荷
1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ防水・防塵接続コネクタとして実績あり船舶や自動車・フェラーリまで多用途にオス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!シリコン製ラバーシールで確実に防水3種類のラインナップ(本商品は1P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2 WRaspberry Pi
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。
用途教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途寸法(mm)21×51モジュール無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)電源電圧(V)DC1.8~5.5メモリー520 KBSRAM使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 600.0 、DC 840.0定格電流(A)10コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート塩水噴霧時間(耐腐食性):h接触抵抗(mΩ)2.0 Max.外装金属本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5本体長さ(mm)(ピッチ方向)23シェルサイズ15mmロックプッシュオン バヨネットコンタクト形状メスメッキ接点部めっき:銀表面仕上げニッケル本体幅(mm)36.5耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
基板 片面タイプ オーム電機基板 片面タイプオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷
理科工作などに使用するプリント基板です 大型、片面タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)90×150
基板 片面タイプ オーム電機基板 片面タイプオーム電機
139税込153
1個
3日以内出荷
理科工作などに使用するプリント基板です 小型、片面タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)50×70
基板 片面タイプ オーム電機基板 片面タイプオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
理科工作などに使用するプリント基板です 中型、片面タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)70×90
CC-Link リンクコネクタ専用工具 ユーボンCC-Link リンクコネクタ専用工具ユーボン
18,980税込20,878
1丁
4日以内出荷
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
寸法L(mm)140寸法D(mm)20寸法W(mm)80
RM-W シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)RM-W シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
31,200税込34,320
1セット(20個)
46日以内出荷
コネクタ形状レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付  10個 BLACK BOXCAT6フィールドスルー・カプラ シールド付 10個BLACK BOX
53,980税込59,378
1セット
15日以内出荷
CAT6カプラですCAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付  10個 BLACK BOXC6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 10個BLACK BOX
58,980税込64,878
1セット
11日以内出荷
C6パネルマウントカプラです機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能ベゼルとスナップフィット用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能CAT5e と下位互換性あり頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合シールド / 非シールドから選択
用途あらゆる厚さのパネルにマウント保証期間センドバック無償2年
CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個 BLACK BOXCAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個BLACK BOX
42,980税込47,278
1セット
11日以内出荷
CAT6カプラです CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
用途UTPまたはSTPケーブルを接続します。
C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無  10個 BLACK BOXC6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無 10個BLACK BOX
49,980税込54,978
1セット
11日以内出荷
C6パネルマウントカプラです機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能ベゼルとスナップフィット用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能CAT5e と下位互換性あり頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合シールド / 非シールドから選択
用途あらゆる厚さのパネルにマウント保証期間センドバック無償2年
Sigfox Breakout board 京セラSigfox Breakout board京セラ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。セット内容・BRKLSM100A モジュール本体・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル・専用アンテナ・ヘッダーピン2種類zSigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れはこちらリンクでご確認ください。
用途IOT機器仕様【LoRaWAN】863~923MHzその他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7モジュールLSM100A電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V)演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア)基板寸法(mm)14×15×2.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料スペックシート(0.51MB)
どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業どうぶつの鳴き声 組み立てキット共立電子産業
789税込868
1セット
4日以内出荷
動物の鳴き声が収録された音声ICを使用した効果音再生キットです。スイッチを押すと動物の鳴き声を再生します。(ワンショット再生/リピート再生)組み立てやすいプリント基板、取付穴はM3。基板オプションでインジケータLEDの追加や組み込み用とへの応用も可能です。
仕様【基板オプション(組み込み用)】電源とスピーカと再生スイッチ部はXHコネクタ(2ピン)取付可能※適合ケーブル:KY-OU-7(XH2ピン 1番ピン黒)・電源スイッチ外付け可能電源電圧DC3~5V ※単3形アルカリ電池×2本用電池ケース付属(電池は別売)動作モードワンショット再生/リピート再生基板寸法(mm)約40.6×33
デジットオリジナル ギタープリアンプキット 共立電子産業デジットオリジナル ギタープリアンプキット共立電子産業
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
ギター、ベースなどハイ・インピーダンスの音声信号を増幅する、デジットオリジナルのギタープリアンプキット。「ギターのケーブルを長く引き延ばしたときの音質劣化を防ぎたい!」「ギターをオーディオアンプに接続したい!」そんな時に、ギタープリアンプキットを使ってハイ・インピーダンスの音声信号を増幅します。ゲイン調整ボリューム付き。
仕様【オペアンプ】TL072CP電源電圧DC9~15V基板寸法(mm)約30×37取扱説明書(3MB)ゲイン4倍(抵抗値の変更でゲインを変更可)
ステレオプリアンプ30倍 共立電子産業ステレオプリアンプ30倍共立電子産業
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
オーディオ帯の信号を30倍に増幅します。MP3プレイヤーなどの出力信号が低い場合、本キットの使用でゲインをパワーアンプの入力に最適な信号まで(30倍)増幅できます。抵抗値の変更により、ゲインを2~100倍まで変更が可能です!ステレオ対応。
電源電圧DC9~12V取扱説明書(0.91MB)
ディスクリート555基板 共立電子産業ディスクリート555基板共立電子産業
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
みんな知ってる「あのIC」を作ってみよう!!みんな知ってるあの「タイマICの555」をディスクリートパーツで再現!!ホンモノの555と同じ動作を実現しています。トランジスタ31石の大迫力、作りごたえ満点のハンダ付けキットです。動作を確認できる実験パーツセットや、555の内部構造の学習の解説を含んだ説明書付き。特製アクリルベース・実験パーツセット付属
電源電圧DC5~15V基板寸法(mm)約99×68取扱説明書(4.81MB)
ミニPWM発生器キット 共立電子産業ミニPWM発生器キット共立電子産業
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
ミニPWM発生器キットは、CMOS版の555を使用した固定周波数/可変デューティ比発振回路の組み立てキットです。基板上のボリュームで、PWM出力のデューティ比を約10%~90%の範囲で可変できます。基板上にパワーMOS-FETを搭載していますので、1Aくらいの負荷(小型DCモータなど)を直接駆動できます。パワーMOS-FET部の電源は、発振回路部の電源とは別電源にできます。基板はM3ネジで取り付け可能。
電源電圧DC5V~12Vデューティー比約10%~90%(可変)発振周波数(kHz)約25(固定)最大負荷電流(A)【パワーMOS-FET部】平均1基板寸法(mm)約47×33 ※ボリュームの出っ張りは含みません取扱説明書(0.68MB)
鉄道の音キット 共立電子産業鉄道の音キット共立電子産業
569税込626
1セット
4日以内出荷
DC3V(単3電池×2本)で動作する効果音キット。基板の合成音声ROMモジュールに「A:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音」「B:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「C:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「D:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音」の4タイプのサウンドが記録されています。詳細合成音声ROMモジュールに4タイプのサウンドを記録・タイプA:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプB:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプC:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプD:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音※各サウンドが鳴っている間はLEDが点滅します
電源DC3V(単3電池×2本)基板寸法(mm)約17×73スピーカ形式5cm / 8Ω / 0.25W取扱説明書(0.1MB)
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら