制御機器 :「照明 取り付け」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下、結露なきこと)
取付け方法全方向・屋内専用
CLK型を壁面等に取付け、120°の範囲で角度調整ができます。
CLK-AGタイプに対応します。
材質冷間圧延ステンレス銅板
NKKSwitchesパネル取り付けLEDインジケータは、LBシリーズに属します。物理的には長方形です。使用されるはんだラグ終端スタイル照明はランプタイプです
仕様●実装ホールサイズ:22.4 x 16.2mm●終端タイプ:はんだ
アズワン品番65-7257-76
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
NKK Switches パネル取り付け LED インジケータは、HB シリーズに属します。黒で表示されます。物理的には円形です。使用されるはんだラグ終端スタイル 照明はランプタイプです
仕様●実装ホールサイズ:8mm●終端タイプ:はんだ●コード番号:195-9446
アズワン品番65-7257-89
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Termin
仕様●種類:取り付けキャリア●併用可能製品:フレキシブル導体●シリーズ:222●コード番号:758-1666
アズワン品番65-7785-36
1袋(10個)
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番367-9637
幅(mm)22
全長(mm)297
高さ(mm)34
タイプ器具一体型
種類盤用
径(Φmm)ライト部:260
奥行(mm)34
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100~240
定格寿命(時間)20000
管長(mm)295
照度(Lx)中心:100
取付け方法金具
外径(mm)295
明るさ(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
NKK Switches パネル取り付け LED インジケータは UB シリーズに属します。赤色で表示されます。それは物理的に正方形の形にある。使用されるはんだラグ終端スタイル 明るい LED タイプで照明します
仕様●LED色:赤●供給電圧:1.85 V●実装ホールサイズ:16.2 x 16.2mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:はんだ
アズワン品番65-7257-92
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。
仕様マグネットシート
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)
照光角(°)約160
FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、視覚センサの柔軟性と機能性を兼ね備えています。検査領域をティーチ可能なため、簡単かつ柔軟にセットアップすることができます。色の処理や評価は、FQ2-CLRで直接行うことができます。あるいは、他の機器がイーサネット経由でRGB値を利用することもできます。検査領域をティーチ可能 単色検出モデルと、最大32色の検出機能及び画像処理機能を備えたモデルを用意 イーサネット経由でRGB値を出力可能
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:3m●コード番号:146-6113
アズワン品番65-7362-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
770シリーズ照明コネクタ - 分配器。照明コネクタ、分配器、3極及び5極 誤接続を防止する確実なコネクタ 手動ですばやく簡単に取り外し可能 3極 / 5極分配器用の取り付け支持プレートは別売り
仕様●ポール形式:3●シリーズ:770●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:25A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:12 AWG●結線方法:圧着●コード番号:126-8936
アズワン品番65-7785-06
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。
ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源LED
LED使用数(個)7(1W)
質量(g)580
消費電力(W)15
機能点灯
保護構造IP67
770シリーズ照明コネクタ - 分配器。照明コネクタ、分配器、3極及び5極 誤接続を防止する確実なコネクタ 手動ですばやく簡単に取り外し可能 3極 / 5極分配器用の取り付け支持プレートは別売り
仕様●ポール形式:3●シリーズ:770●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:25A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:12 AWG●結線方法:圧着●コード番号:126-8937
アズワン品番65-7785-07
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton Bussmann シリーズ SAFEloc シリーズです. SAFEloc のヒューズホルダシリーズは、コンパクトなオフセットブレードヒューズシリーズに適合するように設計されています。ヒューズホルダには、ヒューズキャリアコンタクトが不要な、独自のスナップ式 スライド式ヒューズキャリアがあります。ヒューズをホルダに取り付けると、ヒューズがベース内の所定の位置にロックされ、安全に抜き差しできるようになります。このヒューズホルダは、ヒューズブレードとめっきベースコンタクト間に直接接触があるため、これらのヒューズホルダは信頼性が高く、ワット損失が低くなっています。 ヒューズベースは、高い耐衝撃性を備えたガラス繊維入り熱可塑樹脂ポリエステル製です。ヒューズベースコンタクトは完全に被覆されており、回路を保護し、放電及び衝撃から保護します。シュラウドは、同じスナップ スライド動作で製造され、半脱落型のコンタクト Terminal ねじにアクセスでき、取り付け中の損失のリスクを軽減します。 ヒューズホルダケーブル終端ねじは、推奨締め付けトルク 2.5 2.8 Nm で、しっかりとねじ留めし、熱の蓄積を防ぐためにケーブルをしっかりと固定することが重要です。 このヒューズホルダ製品は、デュアル取り付けで、どちらのパネル取り付けにも対応しています。単一ねじ固定、 35 mm DIN レールに直接取り付けられる DIN レール取り付けで構成されています。 SAFEloc ヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御装置回路などの幅広い電気機器及び電気機器を簡単に保護し、音量、コスト、装着時間、及び電力損失を大幅に節約します。. 特長と利点. キャリアのスライド操作により、ヒューズリンクへの取り付けが容易になります フュエルインクが所定の位置にロックされているため、安全に挿入したり回収したりできます 接触による低電力損失と信頼性の向上 接続タイプ 完全被覆のベースコンタクト 表面実装または 35mm DIN レール取り付け 前面接続アクセス、最大ケーブル:サイズ 16 mm 2
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付け範囲 = SAFEloc極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1
定格電圧(V)AC550
定格電流(A)32
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Bivar PLP5シリーズLED照明パイプ. リアパネル取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 46.2mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 46.2mm実装タイプ = 背面パネル取り付けレンズ形状 = ドーム極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mm構成 行 x 列 = 1 x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)63
取付方式DINレール取付
Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様構成 = バーチカル長さ = 5.1mm寸法 = 4.1 x 4.1 x 5.1mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = VLP
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 15mm寸法 = 3.8 (Dia.) x 15mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)32
取付方式DINレール取付
Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 4.8mm寸法 = 3.8 (Dia.) x 4.8mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 10.4mm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = VLP
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトパイプ、硬質、パネル取り付け(背面)、3 mm丸型レンズ、0.350インチ材質: ポリカーボネート、クリア ドームフェイス及び背面取り付け 垂直ライトパイプ、プレスフィットでパネルに固定
仕様構成 = バーチカル長さ = 13mm寸法 = 3.8 Dia. x 13mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。