制御機器 :「端子台 20」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2,158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(JIS)(A)30 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2)3.5 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.4~1.8 接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 仕様IECレール取付:不可 種別線押え端子 定格絶縁電圧(V)600 定格適合電線2mm2 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)20 種類中継用2列型端子台 適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式直付け 結線方式ネジ
1個
289 税込318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タイプセルフアップ形 取付方式直付け 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 耐電圧(V/min)AC2500
1個
特価
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×10 端子間ピッチ(mm)18 定格電流(JIS)(A)70
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 絶縁耐圧2kV(1分間) 材質(本体)フェノールレヂン、(カバー・記名板)塩ビ、(端子ビス)ニッケルメッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

東洋技研組端子台
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
1個
339 税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5×8 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)20
1個
399 税込439
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


フエニックス・コンタクト中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ PTRE あり
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、20 接続があり、幅が 114.1 mm で最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4318 アズワン品番65-7745-37
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 接続、114.8 mm 幅は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5118 アズワン品番65-7761-48
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTRE あり
。Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、20 接続があり、幅 114.1 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6540 アズワン品番65-7742-95
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

。Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、10 接続、幅 114.1 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5863 アズワン品番65-7740-27
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可
1個
219 税込241
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 種類中継用SL端子台 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 種類の接続を備え、幅 115 mm が最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3899 アズワン品番65-7755-17
1袋(5個)
289,800 税込318,780
欠品中

東洋技研組端子台
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
339 税込373
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 取付け方法C型20mmレール 結線方式ネジアップ
1個
459 税込505
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
329 税込362
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)600 結線方式ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電流(JIS)(A)50 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50 適合電線(mm2)8 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)2.2~2.8 接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段 取付方式直付 結線方式セルフアップ
1個
219 税込241
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります