制御機器 :「配線 支持金具」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
付属品取付ねじ付
材質鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
配線の整理、集中化にご利用ください。
盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入
材質本体:アルミニウム
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット構成により組立効率が向上します。
分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。
主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。
Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台
材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板
表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。
摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。)
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート
表面処理取付台:溶融亜鉛めっき
板厚(mm)(取付台)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ付
材質鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。