制御機器 :「電圧 電流計」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
目安指針無
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
電流の種類AC
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)2.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)1
寸法A(mm)43
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
タイプダイレクト
消費電力(VA)1.2
動作原理整流形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50/60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
目盛(最大)0-300V
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
(1)見やすいデジタル表示式
(2)タッチパネル方式でLED表示
(3)1台4役の多機能化
(4)記憶機能
(5)オプション機能の充実
用途三社電機(Sanrex) 積算電流計
仕様分流器検出入力:DC0~50mV/DC0~60mV、電圧検出入力:DC0~50V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×157
精度(%)電流表示:±0.5F.S.
電源電圧(V)AC90~264/10VA(50/60Hz)
単位積算電流:AS/AM/AH
表示桁数電圧/電流表示:4digit
電流範囲0.010A~9999kA
1台
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 100 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/100A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/100A For Shunt 75mV
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 100 V の測定範囲の入力を備えています。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計の測定範囲は、 0 → 30 V dc です。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 1 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V → 100 V dc の入力を備えています。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び SC 0A-3 A の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電流計公称範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 3A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 40 V の測定範囲の入力を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力電圧を測定できます。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 10 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0mV dc → 75 mV dc ( SHUNT )及び 0A → 100 A SC を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/100A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 96mm幅 = 96mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/100A For Shunt 75mV
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計の測定範囲は 0 → 40 V dc です。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 10 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 1.5 インチ 57 mm x 44 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 μ A → 100 μ A の測定範囲の入力を備えています。メーターは、中央の芯を持つセルフシールド可動 Coil ムーブメントから構成されています。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性を確保できる取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボットと宝石の動き用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 100 (Input)μA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 57mm幅 = 44mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 50 A の入力を備えています。このメータは、ピボット、ヘアスプリング、スプリング式宝石を使用して、センターコアでセルフシールドする可動 Coil ムーブメントを実現します。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 50 (Input)A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 50 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V dc から 30V dc の範囲で入力します。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV dc の入力( SHUNT )及び 0 → 30 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/30A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/30A For Shunt 75mV
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0mV → 75 mV dc の入力( SHUNT )及び 0A → 10 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/10A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/10A For Shunt 75mV
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 1.5 インチ 57 mm x 44 mm のカットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 10 V の入力範囲で測定できます。メーターは、中央の芯を持つセルフシールド可動 Coil ムーブメントから構成されています。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボットと宝石の動き用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 57mm幅 = 44mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm 切抜き DC アナログパネル電流計は、 4 → 20 mA の入力範囲で測定できます。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A ~ 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 4 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 4 (Input)mA
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm 切抜き DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 20 mA の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A → 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 0 (Input)mA
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 20 A です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 25 A の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 25 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 25 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 80 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 80 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 80 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 60 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 60 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 60 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 5 A 入力、 0 → 200 A SC 、 200 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 200 (Scle) A, 200/5 (CT) A, 5 (Input) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 200 (Scale) A, 0 → 5 (Input) A, 200/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 80 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 80 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 80 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 50 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 50 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 50 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-20 A です。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 40 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 40 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 40 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 25 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 25 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 25 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 300 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/300A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/300A For Shunt 75mV
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び SC 0 → 10 A の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/10A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/10A For Shunt 75mV
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 5 A の入力電圧を測定できます。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 5 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 5 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。