制御機器 :「IDEC LED球」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
外形寸法(mm)19×Φ10
口金BA9s/13
形状丸
取付穴径(Φmm)30
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
取付穴Φ16
本体形状一体形
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)10
電球ベースE10
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種LBシリーズ
種類押ボタンスイッチ
保護構造IP65
1個
¥589
税込¥648
81日以内出荷
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種LWシリーズ用
材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂
形状丸形
種類押ボタンスイッチ
保護構造IP65
ベゼル色メタル調
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
光源LED
仕様ポリアリレート樹脂
1袋(5個)
¥579
税込¥637
3日以内出荷
快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂
形状丸形
品名フラッシュベゼル
種類押ボタンスイッチ
保護構造IP65
ベゼル色メタル調
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
保護構造IP40
接点構成1c
端子形状はんだ端子
保護構造-
接点構成-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
動作方式-
照光種別LED
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
定格電流(mA)20
定格通電電流(A)-
操作部形状丸形
LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)
耐電圧(V/min)-
最大逆電圧(V)4
使用周囲湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
接点構成1c
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
接点構成1c
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
照光種別LED
種類関連商品
仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式
質量(g)85
電圧(V)AC115/120(照光部の電圧)
照光種別LED照光
光源単色発光LEDユニット
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)
寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm
色(本体)黒
サイズ(mm)36×36
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間)
定格使用電圧(V)AC100/110
照光色黄
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
色(ライト出力)緑
定格電圧(V)24
口金BA9
光度(mcd)200
アズワン品番65-7240-66
直径(mm)10.6
チップタイプマルチチップ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC200/220
発光色緑
形状角
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式UPQN426D
仕様IDEC製
保護構造IP40
付属品LED 6V球付
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式APN122DN
仕様IDEC製
保護構造IP65
付属品LED AC/DC24V球付
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。