制御機器 :「VCTF2-3C」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。
電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。
種類電源コード
芯数(C)3
全長(m)3
色灰
仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品
質量(g)228
定格125V-7A
素線径(mm)0.18
素線数30
トラスコ品番333-1253
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.50
定格AC125V・12A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)約2.7
シース外径(Φmm)約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥21,980
税込¥24,178
61日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。