蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
特価
本日3月21日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000023230317
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金P21 適合主な蛍光ランプ:直管40W形FL-40S(S/37)、丸(環)形40W形(FCL40)、コンパクト形36W形(FPL36、FML36) 種類点灯管 使用電圧(V)100 最大径(Φmm)21.5 金具差込式 管長(mm)40 動作回数約6000回以上 形名P形
1箱(25個)
2,290 税込2,519
当日出荷

スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
用途10W~30W蛍光灯器具用 口金E17 種類点灯管(FG-1E) 管径(Φmm)16.3 使用電圧(V)100 金具ねじ込み式 管長(mm)40 動作回数約6000回以上 形名E形
取扱い終了