作業灯 :「LED 室内 ライト 12v」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質鉄+ABS+ナイロン 質量(kg)約5.8 出力USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg)砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303 発光色昼光色 高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh)5000 充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷