作業灯 :「屋外物置」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源のとれない場所で大活躍。コンパクトでスッキリ収納。
コードレスでどこでも使用できる。コンパクトサイズで使いやすい。
用途電設工事(天井裏工事)、リフォーム建築(床下工事)、屋外工事(防雨)、倉庫作業、ガレージ・物置等、アウトドア・釣り・キャンプ等、緊急用・非常用として。
定格消費電力(W)9(3W×3LED)
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
電源タイプ充電式
全光束(Lm)500
付属品ACアダプター、USBケーブル
定格電圧(V)AC100~120
本体質量(g)700
定格周波数(Hz)50/60
芯数2
色温度(K)6500
寿命約500回充電可能
連続点灯時間約4時間
充電時間(時間)約6~7(AC電源使用時)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲360°回転可能
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。