電球

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

検索条件:
電球の種類白熱電球

182件中 1件〜40件

並び替え:

1. 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

販売価格(税別) 1,390 税込1,529 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岩崎電気 屋外投光用アイランプ 散光形 1個
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.67 (6)

【特長】屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。【電球の種類】白熱電球【種類】レフ電球【定格寿命(時間)】2000【設置場所】屋外

電球 > 白熱電球 > レフ電球
注文コード 品番 内容量 口金定格ランプ電力(W)電圧(V) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
19802125 RF110V90WH 1個 E2690110 1,990 2,189(税込) 0営業日後以内
19802134 RF110V135WH 1個 E26135110 1,990 2,189(税込) 0営業日後以内
19802143 RF110V180WH 1個 E26180110 1,390 1,529(税込) 0営業日後以内
19802152 RF110V270WH 1個 E39270110 2,490 2,739(税込) 0営業日後以内
19802168 RF110V450WH 1個 E39450110 2,390 2,629(税込) 0営業日後以内

2. ハイランプ レフ電球屋内用 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 399 税込439 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ハイランプ レフ電球屋内用 1個
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度2.57 (7)

【特長】バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。 光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。 店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。【種類】レフ電球【定格寿命(時間)】1500【ビーム角(度)】60【口金】E26【電球形状】レフ電球

電球 > 白熱電球 > レフ電球
注文コード 品番 内容量 種別長さ(mm)全光束(Lm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
35101507 RF100V36WD 1個 40W形100380 399 439(税込) 0営業日後以内
35101516 RF100V54WD 1個 60W形100630 399 439(税込) 0営業日後以内
35101525 RF100V90WD 1個 100W形1251200 459 505(税込) 0営業日後以内

3. ナツメ球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 109 税込120
ELPA (朝日電器) ナツメ球 1パック(2個)
レビュー: 16件のレビュー 平均満足度4.38 (16)

【特長】お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】ナツメ球【定格消費電力(W)】5【定格ランプ電力(W)】5【定格電圧(V)】100【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約5060【バルブ径(Φmm)】20【ガラス仕上】ホワイト

電球 > 白熱電球 > ナツメ・小丸球
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
34687274 G-1010H 1パック(2個) 109 120(税込) 0営業日後以内

4. ミニレフ電球 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 369 税込406 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ミニレフ電球 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【種類】ミニレフ電球【口金】E17【電球形状】ミニレフ球【ビーム角(度)】40

電球 > 白熱電球 > レフ電球
注文コード 品番 内容量 ガラス仕上電圧(V)種別 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
35055316 LR100V25W・S 1個 ホワイト10025W形 369 406(税込) 0営業日後以内
35055325 LR100V40W・S 1個 ホワイト10040W形 369 406(税込) 0営業日後以内
35055334 LR100V50W・S・K 1個 ホワイト10050W形 399 439(税込) 0営業日後以内
35055343 LR110V25W・S 1個 ホワイト11025W形 369 406(税込) 0営業日後以内
35055361 LR110V40W・S 1個 ホワイト11040W形 369 406(税込) 0営業日後以内

5. レフランプ 日幸電子工業

販売価格(税別) 849 税込934 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日幸電子工業 レフランプ 1個
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.20 (5)

【特長】節電約10%の仕様です。【電源(V)】110【定格寿命(時間)】2000【ビームの開き(°)】45【電球形状】レフランプ【設置場所】屋内【電球の種類】白熱電球

電球 > 白熱電球 > レフ電球
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番消費電力(W)口金 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
39470076 RF110V180WHC 1個 394-0926200E26 849 934(税込) 0営業日後以内
39470085 RF110V270WHC 1個 394-0934300E39 1,090 1,199(税込) 0営業日後以内
39470094 RF110V450WHC 1個 394-0942500E39 1,290 1,419(税込) 0営業日後以内

6. 回転灯用球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 179 税込197 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 回転灯用球 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.33 (3)

【特長】回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。【電球の種類】白熱電球【色】クリア

電球 > 白熱電球 > 用途別電球

7. 中パネル球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 149 税込164
ELPA (朝日電器) 中パネル球 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】中パネル球【定格消費電力(W)】2【定格電圧(V)】30【色】クリア【全長(mm)】33【定格寿命(時間)】約3000【バルブ径(Φmm)】13

電球 > 白熱電球 > パネル球

8. 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
岩崎電気 防爆形照明器具用白熱電球 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。【電球の種類】白熱電球【電球形状】一般電球形【定格寿命(時間)】1500

電球 > 白熱電球 > シリカ電球

9. ナツメ球10W透明 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 109 税込120
ELPA (朝日電器) ナツメ球10W透明 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【特長】保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】ナツメ球【定格消費電力(W)】10【定格電圧(V)】110【色】クリア【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】20

電球 > 白熱電球 > ナツメ・小丸球

10. 庫内灯15W ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 159 税込175
ELPA (朝日電器) 庫内灯15W 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【定格消費電力(W)】15【定格電圧(V)】110【色】クリア【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】20

電球 > 白熱電球 > 用途別電球

11. 白熱電球 クリア オーム電機

販売価格(税別) 208 税込229
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機 白熱電球 クリア 1箱(2個)

【口金】E26【仕上】クリア

電球 > 白熱電球 > クリア電球

12. 火災報知機用電球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 169 税込186 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 火災報知機用電球 1個

【特長】ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【色】クリア【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約5000【バルブ径(Φmm)】20

電球 > 白熱電球 > 用途別電球

13. シャンデリア球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 189 税込208 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) シャンデリア球 1個

【特長】シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。【電球の種類】白熱電球【電球形状】シャンデリア球【定格電圧(V)】100/110【定格寿命(時間)】約1500

電球 > 白熱電球 > シャンデリア球

14. 小丸球 オーム電機

販売価格(税別) 149 税込164 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機 小丸球 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】径40mmの口金E26ボール型電球です。【定格消費電力(W)】7【長さ(mm)】61【形状】G-40【直径(Φmm)】40【定格】100/110V-7W【口金】E26【電球形状】小丸球【電球の種類】ボール形電球

電球 > 白熱電球 > ナツメ・小丸球

15. 火災報知器用電球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 179 税込197 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 火災報知器用電球 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【色】クリア【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約7000【バルブ径(Φmm)】20

電球 > 白熱電球 > 用途別電球

16. ナツメ球透明 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 169 税込186
ELPA (朝日電器) ナツメ球透明 1セット(2個)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】ナツメ球【定格消費電力(W)】5【定格電圧(V)】100【色】クリア【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約3000【バルブ径(Φmm)】20

電球 > 白熱電球 > ナツメ・小丸球

17. ベビーボール電球 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) 169 税込186
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション ベビーボール電球 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.50 (4)

【全長(mm)】72【質量(g)】14【外径D(Φmm)】50【定格寿命(時間)】2000【電球形状】ベビーボール電球

電球 > 白熱電球 > ナツメ・小丸球

18. ナツメ球ロング ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) ナツメ球ロング 1セット(2個)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】ナツメ球【定格消費電力(W)】5【定格電圧(V)】100【色】ホワイト【全長(mm)】48【定格寿命(時間)】約12000【バルブ径(Φmm)】20

電球 > 白熱電球 > ナツメ・小丸球

19. ミニレフランプ ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) 259 税込285 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション ミニレフランプ 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度1.50 (2)

【用途】室内装飾・スポットライト・スタンドに。【全長(mm)】68【種類】レフ電球【定格電圧(V)】AC100/110【口金】E17【外径(Φmm)】45【定格寿命(時間)】1000【ガラス仕上】ホワイト【本体質量(g)】13【仕様】屋内用【電球形状】ミニレフ球【電球の種類】白熱電球

電球 > 白熱電球 > レフ電球

20. ボール電球 長寿命 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション ボール電球 長寿命 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】ボール電球【定格電圧(V)】100/110【材質】ガラス【機能】調光【寿命】約4000時間

電球 > 白熱電球 > ボール球

21. ミニレフ球40W ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 349 税込384
ELPA (朝日電器) ミニレフ球40W 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。【口金】E17【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニレフ球【定格消費電力(W)】40【定格電圧(V)】110【色】フロスト【全長(mm)】68【定格寿命(時間)】約1000【バルブ径(Φmm)】45

電球 > 白熱電球 > レフ電球

22. レフ電球 長寿命 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション レフ電球 長寿命 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】レフ電球【定格電圧(V)】100/110【材質】ガラス【機能】調光【寿命】約3000時間

電球 > 白熱電球 > レフ電球

23. クリア白熱電球(2個入り) オーム電機

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機 クリア白熱電球(2個入り) 1箱(2個)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】旭光電機工業製造・クリア仕上げ・2個入り。【口金】E26【定格寿命(時間)】1000【電球の種類】白熱電球

電球 > 白熱電球 > クリア電球

24. 表示灯用電球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 158 税込174
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 表示灯用電球 1パック(2個)

【特長】AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。【口金】BA9S【電球の種類】白熱電球【定格消費電力(W)】0.9【定格電圧(V)】6.3【色】クリア【全長(mm)】28【定格寿命(時間)】約2000【バルブ径(Φmm)】10

電球 > 白熱電球 > 用途別電球

25. 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
岩崎電気 屋外投光用アイランプ 集光形 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】レフ電球【全長(mm)】157【ビームの開き(°)】15【定格寿命(時間)】2000【ガラス球形式】R120【設置場所】屋外

電球 > 白熱電球 > レフ電球

26. ミニボール球40W ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 219 税込241
0営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ミニボール球40W 1個

【特長】ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニボール球【定格消費電力(W)】40【定格電圧(V)】100/110【全長(mm)】72【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】50

電球 > 白熱電球 > ミニボール球

27. シャンデリア E12 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) シャンデリア E12 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】シャンデリア球【定格電圧(V)】110【定格寿命(時間)】約1500

電球 > 白熱電球 > シャンデリア球

28. 回転灯球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 回転灯球 1個

【特長】回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。【口金】BA9S【電球の種類】白熱電球【定格消費電力(W)】6【定格電圧(V)】12【色】クリア【全長(mm)】25【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】14

電球 > 白熱電球 > 用途別電球

29. 屋内投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岩崎電気 屋内投光用アイランプ 散光形 1個

【特長】効率の良い配光。一般の白熱電球に比べると、光の無駄が無く、必要な場所で光を自由に集中できます。明るさが長続きします。アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので鏡面が汚れることもなく、寿命末期までの明るさを保つことができます。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】レフ電球【仕様】屋内用【種類】レフ電球【定格寿命(時間)】1500【ビーム角(度)】60【ガラス仕上】ホワイト

電球 > 白熱電球 > レフ電球

30. ミニレフ球 長寿命 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション ミニレフ球 長寿命 1個

【特長】スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ【口金】E17【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニレフ球【定格電圧(V)】100/110【材質】ガラス【寿命】約2000時間

電球 > 白熱電球 > レフ電球

31. E14シャンデリア ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 289 税込318 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) E14シャンデリア 1個

【特長】海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。【口金】E14【電球の種類】白熱電球【電球形状】シャンデリア球【全長(mm)】100【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】32

電球 > 白熱電球 > シャンデリア球

32. ミニレフ球50W ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) ミニレフ球50W 1個

【特長】ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。【口金】E17【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニレフ球【定格消費電力(W)】50【定格電圧(V)】110【色】フロスト【全長(mm)】75【定格寿命(時間)】約1000【バルブ径(Φmm)】50

電球 > 白熱電球 > レフ電球

33. ローソク球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 109 税込120
0営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ローソク球 1個

【特長】ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。【口金】E12【電球の種類】白熱電球【電球形状】ローソク球【定格消費電力(W)】7【定格電圧(V)】100【全長(mm)】53【定格寿命(時間)】約1000【バルブ径(Φmm)】23

電球 > 白熱電球 > ローソク球

34. フリッカーランプ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 559 税込615
0営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) フリッカーランプ 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度3.75 (4)

【特長】ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。【電球の種類】白熱電球【電球形状】フリッカーランプ【定格消費電力(W)】2〜3【定格電圧(V)】100【色】クリア【定格寿命(時間)】約500

電球 > 白熱電球 > ローソク球

35. E14S型ミニ25W ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 219 税込241
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) E14S型ミニ25W 1個
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。【口金】E14【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニ球【定格消費電力(W)】25【定格電圧(V)】100/110【色】クリア【全長(mm)】64【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】35

電球 > 白熱電球 > ミニボール球

36. 寸丸球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 139 税込153
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 寸丸球 1個

【特長】保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】寸丸球【定格消費電力(W)】7【定格電圧(V)】110【色】ホワイト【全長(mm)】61【定格寿命(時間)】約3000【バルブ径(Φmm)】40

電球 > 白熱電球 > ミニボール球

37. E14S型ミニ40W ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 219 税込241
ELPA (朝日電器) E14S型ミニ40W 1個

【特長】海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。【口金】E14【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニ球【定格消費電力(W)】40【定格電圧(V)】100/110【色】クリア【全長(mm)】64【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】35

電球 > 白熱電球 > ミニボール球

38. ミニボール 40W ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 408 税込449
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ミニボール 40W 1個

【特長】海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。【口金】B22D【電球の種類】白熱電球【電球形状】ミニボール球【定格消費電力(W)】40【定格電圧(V)】100/110【全長(mm)】61【定格寿命(時間)】約2000【バルブ径(Φmm)】40

電球 > 白熱電球 > ミニボール球

39. 屋内投光用アイランプ 岩崎電気

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
岩崎電気 屋内投光用アイランプ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度2.00 (1)

【特長】効率の良い配光。一般の白熱電球に比べると、光の無駄が無く、必要な場所で光を自由に集中できます。明るさが長続きします。アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので鏡面が汚れることもなく、寿命末期までの明るさを保つことができます。【用途】屋内の投光照明。【口金】E26【定格寿命(時間)】1500【ビーム角(度)】60

電球 > 白熱電球 > レフ電球

40. 小丸球 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) 199 税込219
ELPA (朝日電器) 小丸球 1個

【定格ランプ電力(W)】10【種別】10W形【全長(mm)】48【色】クリア【電圧(V)】110【口金】E-17【定格寿命(時間)】約1500【電球形状】小丸球【バルブ径(Φmm)】30【電球の種類】白熱電球

電球 > 白熱電球 > ナツメ・小丸球

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ