PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂
直径(Φmm)18.2
高さ(mm)58
質量(g)24.5
備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
定格電圧(V)AC100
口金E11
定格消費電力(W)4.8
全光束(Lm)700
定格寿命(時間)25000
電球形状ハロゲン形
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
調光タイプのLEDランプです。
トラスコ品番383-8123
材質樹脂等
全長(mm)75
タイプ調光
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)38
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)180
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。
寸法(mm)直径60×高さ104
質量(g)322
消費電力(W)4.8
口金E26
全光束(Lm)550
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2200-2600
防塵防水性能IP65
エネルギー消費効率(Lm/W)114.5
配光角度(°)180(広配光)
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色(グローブ)乳白
消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂
質量(g)55
備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可
口金E11
定格消費電力(W)5(40相当)
使用電圧(V)AC100V
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra80
寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65
光源色電球色2700K
配光角度(°)30
最大輝度(cd/m2)700
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。