21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水用塩分テスター
エコ商品
アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査など セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他 測定範囲実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G 質量(g)68 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 精度塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 精度(℃)±0.5 温度補償自動(5.0~50.0℃) 電源自動OFF8分後、60分後、および機能OFFより選択可能 校正塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024) 相対湿度100%以下 使用環境温度(℃)0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×40×17 測定範囲(ppt)塩分濃度:0.0~70.0 アズワン品番64-7734-99 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水型(浸漬や水没はさせないでください)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水用pH/塩分/℃モニター
エコ商品
海水水槽向けのMarineLineシリーズ。MarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き。見やすく、分かりやすい測定値。pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位。セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 。pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など 付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他 測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1) 質量(g)300 電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可) ケーブル長(m)2 精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU) 測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1) 温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1) 精度(pH)±0.2 温度精度±0.5℃ 温度補償(℃)自動(5.0~50.0) 校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024) 使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65 アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能) 電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm 測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水塩分標準液
HI 98319(塩分テスター)の校正に使用する標準液です。 HI 70024Pの標準液で、一回使い切りタイプです。 容量は20mL×25袋です。 使い切りタイプの特長は標準液の品質を保ち、長期間保管できる点です。
1袋
6,398 税込7,038
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計
エコ商品
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 ECは5点校正まで行えます 0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm)185×93×35.2 測定範囲(EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm)1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt)100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)400 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時) 温度(℃)(参照)15、20、25℃ 精度(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方(塩分)測定値の±1%(温度)±0.2℃;±0.4°F 温度補償温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠 電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 校正(EC)自動で5点校正まで可能(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による(温度)1点または2点校正 使用液(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm) データメモリ手動保存:400データまで、自動保存:5、10、30秒、1、2、5、10、15、30、60、120、180分(最大1000データ) 使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH 測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定 温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能 検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt(温度)0.1℃;0.1°F 電極(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル) 防水仕様IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計
エコ商品
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類 セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他 測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃ 電源1.5V単三アルカリ電池4個 ケーブル長(m)4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃ 連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時) 温度補償(℃)-5~55(自動) 校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム 使用環境0~50 ℃、100%RH 防水仕様IP67(本体)、IP68(電極) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数45000データまで PC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用 ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計
エコ商品
河川、湖沼の水質調査などに適しています。 ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。 pHやECなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
エコ商品
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
329,800 税込362,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ECテスター
画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiST5
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 温度測定範囲(℃)0.0~60.0(検出単位:0.1℃) 精度(%)EC:±2%F.S.、TDS:±2%F.S. 温度補償自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 温度精度±0.5℃(@25℃) 測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm) 校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiST6
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 温度測定範囲(℃)0.0~60.0(検出単位:0.1℃) 精度(%)EC:±2%F.S.、TDS:±2%F.S. 温度補償自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能) 測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型EC計
エコ商品
EC測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 500mS/cmまでの幅広い測定範囲 EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です セット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F 分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 温度補償自動(-5.0~100.0℃);温度補償なし 校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl) 使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれか データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル 導電率計(超純水用)
エコ商品
HI98197は超純水の測定が可能なポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計です。 超純水の測定のためのフローセルが標準付属。 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。 一般用途にも対応(測定範囲は400mS/cmまで)。 PC接続用のソフトウェアとmicroUSBケーブルが標準付属。 測定安定時に自動で数値を固定できるホールド機能。 GLP機能により前回の校正情報を確認。、IP67の防水機能。人間工学に基づいたデザイン。 標準液などを収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 野外使用に便利なバックライト機能。 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
測定範囲EC:0.001μS/cm、0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、EDS:10.00~99.99g/L、100.0~400.0g/L、0.01ppm、0.1ppm、0.001g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、抵抗率:100~999KΩ・cm、1.00~9.99MΩ・cm、10.0~100.0MΩ・cm、0.1Ω・cm、1Ω・cm、0.01KΩ・cm、0.1KΩ・cm、1KΩ・cm、0.01MΩ・cm、0.1MΩ・cm、塩分:0.1%、0.01PSU、0.01ppt、温度:測定範囲:0.1℃、0.1°F 検出単位EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F 精度EC:自動で5点校正まで可能、TDS:1.0~99.9Ω・cm、100~999Ω・cm、1.00~9.99KΩ・cm、10.0~99.9KΩ・cm、抵抗率:NaCL:0.0~400.0%、実用塩分単位:0.00~42.00PSU、海水の塩分:0.00~80.00ppt、塩分:%での1点校正(HI 7037標準液)、その他はEC校正による、温度:1点または2点校正 校正0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、塩分:-20.0~120.0℃、-4.0~248.0°F、温度:0.010~10.000 適合【標準液】EC:80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、0.00~99.99mg/L(ppm)、100.0~999.9mg/L、1.000~9.999g/L(ppt) 計算定数設定(セル)0.010~10.000 温度補償(℃)温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠 温度(℃)参考:15、20、25 温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能 仕様TDS換算係数:0.4~1の間で調節可能、EC電極:HI 763123(温度センサー内蔵 4極式EC電極 1mケーブル)、PC接続:付属のWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルを使用 データメモリ手動保存:400データまで、インターバル:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分(最大1000データ) データ記録件数プロフィール:10件まで 測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定 防水性IP67 使用環境0 ~ 50 ℃ (32~122°F)、100% RH 電源1.5V単三アルカリ電池4個 機能自動電源オフ:5/10/30/60分、および機能OFF より選択可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 セット内容EC電極(HI 763123)、超純水測定用ステンレス製フローセル、チューブ、 EC標準液2種(84μS/cm, 1413μS/cm各230ml)、プラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時) 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計
投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)。野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)。すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。
仕様【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃ 測定範囲pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃ 電源1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 本体質量(g)400 精度pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃ 温度補償自動(-5~55℃) 保護等級IP67(本体)、IP68(電極) 校正pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) 検出単位pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt) アズワン品番65-1920-35 データ記録件数45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能) PC接続付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能
エコ商品
野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液 測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、 質量(g)本体750、電極750 電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個 本体寸法(mm)221×115×55 精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、 温度補償自動(-5~55℃、23~131°F) 校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正 使用環境0~50℃、100%RH 電極寸法(mm)270×46 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体IP67、電極IP68 PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
1台
989,800 税込1,088,780
31日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄液 (一般用)
pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
1本(230mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計
エコ商品
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器
エコ商品
蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計 蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。 測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。 スマートキャップを採用 Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。 pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。 野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)
用途水質調査 海や河川・湖沼の調査 水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定 付属品電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃) 質量(g)435(バッテリーを含む) 電源1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個 測定項目pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 精度【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃ 温度補償自動(-5~50℃) 校正【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m 検出単位【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値による RoHS指令(10物質対応)対応 保存データ種類インターバルロギングで50000データ、手動で20000データ ロギング間隔:1秒~3時間 防水IP67
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)EC計
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。 卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。 研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。 セット内容HI763100 EC電極、1413μS/cm標準液(3袋)、12.88mS/cm標準液(3袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲【EC】0.00~29.99μS/cm、30.0~299.9μS/cm、300~2999μS/cm、3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、200.0~500.0mS/cm【TDS】0.00~14.99mg/L、15.0~149.9mg/L、150~1499mg/L、1.5~14.99g/L、15.0~100.0g/L、100.0~400.0g/L【塩分】0.0~400.0%NaCl、0.01~42.00PSU、0.0~80.0g/L 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2 精度【EC】測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)【TDS】測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)【塩分】測定値の±1% 分解能【EC】0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm【TDS】0.01ppm、0.1ppm、1ppm、0.01g/L、0.1g/L(0.8TDSfactor)【塩分】0.1%NaCl、0.01PSU、0.1g/L 校正84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cmのうちのいずれか データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事> RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型DO計
エコ商品
DO測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.00~45.00mg/L(ppm)までの測定範囲 直径12mmの細径電極を採用 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型DO計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 DO専用器ではDOと温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 セット内容本体、DO電極(HI764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲(DO)溶存酸素:0.00~45.00ppm酸素飽和度:0.0~300.0%(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 精度(DO)測定値の±1.5%±1digit、(温度)±0.5℃;±0.9°F 分解能(DO)溶存酸素:0.01ppm酸素飽和度:0.1%(温度)0.1℃;0.1°F 温度補償自動(0~50℃) 校正(DO)1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正) データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能(DO塩分)0~40g/L(検出単位:1g/L)、(DO/高度補正)-500~4000m(検出単位:100m) PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)蛍光式溶存酸素計
エコ商品
工場排水試験方法(JIS K 0102)にも対応の蛍光式を採用。従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、また対応できる用途も幅広いです。電源を入れてから測定までがラク!。メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!。50mg/Lまで測定できます!。4000データまでの保存機能。野外で投げ込んで使えるタフさ。1つのケースに全部入っていて安心!
用途養殖池での水質管理、酸素発生器で濃度を上げた水の評価、ファインバブル水マイクロバブル水の溶存酸素測定、農業での養液測定、畜産(養豚・牛)での飼育水の測定、排水、汚泥水、めっき液、不純物の多い水や油分を含む水の溶存酸素測定、酒類やみりんなど。水産養殖の具体的な用途として、バナメイエビ、サーモン、ウナギ、牡蠣、ホタテ、錦鯉など 仕様補正:気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)、データ保存:自動で200データまで 付属品DO電極(ケーブル10m)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 測定範囲溶存酸素:0.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.0~500.0% 質量(g)450(AISI316ステンレス製保護シールド付) 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度溶存酸素(@25℃):溶存酸素→測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度→測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上) 測定方式蛍光式 温度測定範囲(℃)-5.0~50.0 温度精度@25℃:±0.3℃ 応答時間45秒 校正温度:1点校正(測定範囲内にて)、溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点 使用環境0~50 ℃、100% RH オートパワーオフ未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択 検出単位温度:0.1℃、溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.1% 電極DO電極:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属 ロギング手動で4000データまで 防水本体→IP67、電極→IP68
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)蛍光式ポータブル溶存酸素計
エコ商品
蛍光式 ポータブル溶存酸素計 工場排水試験方法(JIS 0102)にも対応の蛍光式を採用した2018年最新型のDO計。 従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、さらにハンナ独自の性能をプラスしました。 蛍光消光現象を利用し溶存酸素の濃度を算出しています。 電源を入れてから測定までがラク! メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!? 50mg/Lまで測定できます! 4000データまでの保存機能 野外で投げ込んで使えるタフさ 1つのケースに全部入っていて安心!
仕様自動電源オフ:未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択 セット内容本体、DO電極(HI 764113)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm)185×93×35.2 測定範囲溶存酸素:00.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.0~500.0%/温度:-5.0~50.0 ℃ 質量(g)本体:450、電極:400(AISI316ステンレス製保護シールド付) 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度[&#x27;@25℃]溶存酸素:測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度:測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上)/温度:±0.3 ℃ 測定方法蛍光式 校正溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点/温度:1点校正(測定範囲内にて) 使用環境温度(℃)0~50 検出単位溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.1%/温度:0.1 ℃ 電極DO:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り 防水仕様本体:IP67、電極:IP68 使用環境湿度(%)100RH RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃) PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属 ロギング手動で4000データまで
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング