2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷