4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス 寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75 適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
1セット
950 税込1,045
当日出荷

リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス 耐熱温度(℃)500 オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一時的に密封しておける試験管。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。
寸法(mm)Φ20×180 容量(mL)37 色(キャップ) 数量(本)10
1個(10本)
4,300 税込4,730
4日以内出荷

試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て) 質量(kg)12 電源(V)AC100 消費電力(W)450 乾燥時間(分)最大12 ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
170,000 税込187,000
4日以内出荷