科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「小型紫外線」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で軽量の紫外線強度計。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様サンプリングタイム:3秒 測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域) 電源単4電池×2(約50時間) 精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて) 測定方式光ダイオード 表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2 測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx) ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷