科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 AR BROWN 【通販モノタロウ】
検索条件:
ブランドAR BROWN

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. フキトリマスター(洗浄度判定キット) AR BROWN

販売価格(税別) ¥26,900
AR BROWN フキトリマスター(洗浄度判定キット) 1箱(200本)

【特長】洗浄度の判定が色で簡単に行えます。 目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。 【セット内容】試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、ノズル×1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 汚染度・洗浄度チェック
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
33142042 F-200 1箱(200本) 6-8661-01 ¥26,900 0営業日後以内

2. RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90 AR BROWN

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
AR BROWN RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90 1本(1L)ほか
レビュー:(1)

【特長】放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2〜5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2〜5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。 【希釈率(%)】たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10〜20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5〜10 %、放射能汚染:2〜20 %

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 > 器具洗浄・超音波洗浄器 > 洗浄剤
注文コード 品番 内容量 TGK品番 アズワン品番 pH値 販売価格 出荷目安 数量
05785035 DCN90 1本(1L) 842-52-19-01 2-4511-01 13.1(原液) ¥2,490 0営業日後以内
05785044 DCN90 1本(5L) 842-52-19-02 2-4511-02 13.1(原液) ¥9,990 3営業日後以内

3. ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) AR BROWN

販売価格(税別) ¥3,390 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
AR BROWN ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) 1組(10枚)

【特長】洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。 【材質】PMP 【寸法(mm)】75×25×t1.6

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > 血球計算盤
注文コード 品番 内容量 高さ(mm) タイプ サンプル容量(μL) 販売価格 出荷目安 数量
68298746 B-10 1組(10枚) (試料室)0.1 ビルケルチュルク型 約15 ¥3,390 1営業日後以内
68298755 F-10 1組(10枚) (試料室)0.2 フックスローゼンタール型 約20 ¥3,390 1営業日後以内
68298764 N-10 1組(10枚) (試料室)0.1 ノイバウエル改良型 約15 ¥3,390 1営業日後以内

4. 電気泳動用プレキャストゲル(長寿ゲル) AR BROWN

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AR BROWN 電気泳動用プレキャストゲル(長寿ゲル) 1箱(10枚)

【特長】アクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動が可能なプレキャストゲルです。 泳動バッファにSDSを添加する事でSDS-PAGE用としても使用可能です。 ゲルの保存期間は、低温保存(4℃)で12カ月保証しています。 【寸法(mm)】(ゲル)85×0×厚さ1.0 【プレート寸法(mm)】100×100

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 電気泳動装置・用品
注文コード 品番 内容量 付属品 種別 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
68412015 HON-075-13 1箱(10枚) コーム 検体数13 均一ゲル普及品 ¥11,900 4営業日後以内
68412024 HON-075-17 1箱(10枚) コーム 検体数17 均一ゲル普及品 ¥11,900 4営業日後以内
68412033 HON-100-13 1箱(10枚) コーム 検体数13 均一ゲル普及品 ¥11,900 4営業日後以内
68412042 HON-100-17 1箱(10枚) コーム 検体数17 均一ゲル普及品 ¥11,900 4営業日後以内
68412058 HON-125-13 1箱(10枚) コーム 検体数13 均一ゲル普及品 ¥11,900 4営業日後以内

5. 残留農薬自主検査キット(アグリスティック) AR BROWN

AR BROWN 残留農薬自主検査キット(アグリスティック)
ほか

【特長】農産物、食品、河川、土壌中の有機リン系およびカルバメート系農薬スクリーニング主体検査キット。現場による自主検査なので残留農薬の早期発見が可能で、GAPに適しています。前処理3分・検査時間20分と迅速です。有機リン系、カルバメート系殺虫剤がもつコリンエステラーゼ阻害作用を利用した、定性比色測定法です。呈色の有無で判定するので、特別な装置、器具が不要で、誰でも簡単に操作可能です。【用途】農産物生産者、直売所、物流過程での自主検査。GAP(適正農業規範)に則した農薬適正使用の評価。食品会社での食材受け入れ検査。保健所等でのモニタリング検査や、河川の水質・土壌等の環境分析。農業高校などの教育機関での実習用キットに。 【反応】<有機リン(チオホスフェート)>(クロルポリホス、ダイアジノン)0.1ppm、(EPN、DMTP、マラソン)0.2ppm、(MEP)5ppm<有機リン(オキソン)>(メタミドホス)50ppm、(DDVP)2ppm<カルバメート>(NAC)5ppm、(メソミル)2ppm、(カルボフラン)0.2ppm

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 水質検査・土壌検査関連(pH等) > 土壌検査

戻る ページ: 1 次へ