特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2インキュベーターや安全キャビネットなどの小型装置内の除染に適しています。過酸化水素ガスは除染が終了すると水と酸素に分解され安全性も高く、すぐれた除染効果も期待できます。
仕様●寸法:W110×D185×H100mm●重さ:2.5kg●電源:100V or 220V(50/60Hz)●除染容積:Max. 10m3●除染方式:ドライ方式●除湿機能:専用除湿剤使用●エアレーション:分解触媒搭載●材質:SUS304●バリデーション:BI/CI 除染結果検証可能●アプリケーション:CO2インキュベーター、安全キャビネット(BSC)、その他各種チャンバー庫内 アズワン品番65-8100-01
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
仕様旋回範囲:25mm 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 本体寸法(mm)300×330×70 表示回転速度・タイマー 電源コード(m)1.83 回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%) タイマー設定1分~48時間 アズワン品番2-1987-01 許容負荷荷重(kg)3
1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷