科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「塩素濃度測定試験紙」の検索結果
高濃度次亜塩素酸ナトリウム希釈液の有効塩素濃度チェックに遊離有効塩素と特異的に反応し、モノクロラミン・ジクロラミン等の結合型塩素とはほとんど反応しません。
遊離有効塩素濃度を50・100・200・400・600mg/Lの5つのレベルで確認する試験紙です。
使用方法1試験紙を1秒間水に浸し、直ちに取り出して下さい。過剰の水は1回振り払って下さい。2試験紙を水平に保持し、30秒後に試験紙の呈色と色調表の色枠とを比較して下さい。
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。