科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ラック2段」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

東京理化器械高速振盪機
DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm 質量(kg)約4.5 使用温度範囲(℃)5~37 規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kg モーターDCブラシレスモータ 機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時 入力電源0.5A・AC100V 50/60Hz アズワン品番65-0575-10 振盪方式旋回 メーカー商品コード188140
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷