温度調節機はサーミスタ比例制御方式。導電率式空焚防止センサ内蔵。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。
ヒーター(W)500
質量(kg)約1.5
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
電源AC100V 50/60Hz 5A
寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130
温度精度±0.5℃(撹拌時)
材質(バス)SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×315×131
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
材質保護管:SUS304
制御方式2位置式
センサーサーミスタ 防滴タイプ
温度精度±2%FS
出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)
温度設定範囲(℃)0~100
保護管Φ6×L100mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。