科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「測温抵抗体」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
使用温度範囲(℃)-40~180 全長(m)2 感温部(mm)70×120 圧着端子M-3
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

高い測定温度精度。普通電線との接続が可能。
材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316 使用温度範囲(℃)-199~100 端末仕様リード線:圧着Y端子 リード線(m)2
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200 感温部(mm)Φ4.8×L200 リード線(m)3 圧着端子M-3
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200 リード線(m)3 圧着端子M-3
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時) 分解能(℃)0.1 温度精度±0.5℃(10℃設定時) 撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー) 槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

火傷保護シート付で安全に使用できます。背面に固定用把手が付いています(取外し可能)。
仕様温度調節器:白金測温抵抗体 時分割比例制御 温度範囲(℃)(室温+5)~199 温度精度±0.5~1℃(撹拌時) 材質(水槽)SUS304
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)W220×D150 付属品アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm 質量(kg)8.5 電源AC100V 50/60Hz 2A 温度範囲(℃)‐5~80(at室温20) 温度精度±0.5℃(at室温25℃、中心部) 冷却方式ペルチェ素子・ヒーター併用 材質(プレート)アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ 温度制御方式デジタルPID制御 Pt測温抵抗体 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×248×133(+78)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約1.5 電源AC95~240V 50/60Hz センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX15A リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100 端子台M-4ネジ止め
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)