2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増田理化工業MSD送風定温乾燥器
エコ商品
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
仕様温度変動幅:±0.8℃(250℃時) 質量(kg)約67 電源AC100V 50/60Hz 14A 方式強制循環式 外寸(mm)710×650×870(突起部含まず) 安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等 ヒーター容量(kW)1.34 タイマー1~999時間50分 観察窓250×280mm RoHS指令(10物質対応)対応 温度勾配11℃(250℃時) 運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1台(1台)
279,800 税込307,780
翌々日出荷

増田理化工業定温乾燥器
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~300 方式自然対流式 温度調節精度±1℃(300℃時) 温度分布精度±10℃(300℃時) タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付) 運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)