科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「アラーム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書
表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)
アズワン品番61-3733-73
1セット
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
大きな回転式ダイヤル(ロータリーエンコーダ)採用。斜面パネル採用で「簡単操作」&「見易い」。電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替。1 人に1 台「小型・軽量・低価格」。幅74mm×奥行き170mm×高さ170mmの省スペース。片手で持てる軽さわずか740g。性能・機能/価格=リーズナブル。価格据え置きで再登場!シンプル機能でしっかり性能。電流・電圧・タイマー設定+安全機能+停電復帰機能。メロディアラーム搭載! アラーム音または曲の選択が可能
ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。ハイパワーモデルで、セミドライブロッティングに必要な高電流出力に対応しています。
用途アガロースゲル電気泳動、ブロッティングなど
寸法(mm)70×170×170
質量(g)740
電源(V)AC100 50/60Hz
出力1~300V 1~400mA 70W
機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング
出力端子2組
タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能
安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。
用途スラブ型・PAGE・ディスクゲル電気泳動など
寸法(mm)70×170×170
質量(g)740
電源(V)AC100 50/60Hz
出力1~500V 1~200mA 40W
機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング
出力端子2組
タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能
安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
電源装置と一体型のミニスラブゲル電気泳動装置です。最速20分で泳動可能な高速モードや、操作ミスを防ぐ極性自動切換機能付きです。クロスオーバー機能・残時間表示・メンテナンスモードがあります。
寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1、対応泳動プレート:120×102 厚さ7
質量(g)740
電源AC100~240V 50/60Hz 50VA
大きさ164×94×193mm
タイマー0~250分 アラーム付
低価格ながら、高電圧泳動やタイマー機能・紫外線透過トレイなどを採用した、コストパフォーマンスに優れた泳動装置です。
仕様●ゲルトレー:小:54×60mm 大:110×60mm 紫外線透過 ライン入●コーム:小:(上側)9ウェル×2 3mm幅 (下側)5ウェル×2 5.8mm幅 大:(上側)22ウェル 3mm幅 (下側)12ウェル 5.8mm幅●泳動サンプル数:5~22
付属品ゲルメーカー台小(トレー4枚 コーム2個) ゲルメーカー台大(トレー2枚 コーム2個)
寸法(mm)190×130×60
質量(kg)0.45(ACコード含まない)
電源(V)AC100~120 50/60Hz
出力電圧(V)DC50/100/150
タイマー0~99分 連続運転/一時停止 終了時アラーム付
1個(1個)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
~150V、~3A、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。ブロッティング等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能 大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様電流:0~3.00A(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、電流:0.01~3.00A10mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、外部コントロール:なし、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境動作周囲温度(℃):0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと
材質ケースABS
寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)
質量(kg)2.4
消費電力300W以下
表示7segLED3桁x2列
入力電圧(V)AC85~264
設定方式大型ダイヤル
周波数47~66Hz
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
プリセット機能30ファイルP01~P30
制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー
アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)
安全規格電気用品安全法準拠
出力端子4組並列出力
アズワン品番61-3733-82
タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
¥197,000
税込¥216,700
6日以内出荷
~1000V、~500mA、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様出力:電圧:10~1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0~500mA(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、設定:電圧:10~1000V1Vステップ、電流:1~500mA1mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10~50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと、質量:2.2k
材質ケースABS
寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)
電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内
消費電力300W以下
入力電圧(V)AC85~264
周波数47~66Hz
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
プリセット機能23ファイルP01~P23
制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー
アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)
安全規格電気用品安全法準拠
出力端子4組並列出力
アズワン品番61-3733-81
タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。