特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
3日以内出荷

PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
1枚ほか
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スピッツの底が先細になっていますので、血液の分離が容易です。特に微量の検体を取出すことが可能です。アクリル樹脂製(MA):プラスチックの中でガラスに最も近似しております。透明度が優れ短時間で血液分離が容易で検査が正確にでき、特に緊急検査に適しています。
容量(mL)10 材質MA
1ケース(1000本)ほか
28,980 税込31,878
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5 幅(mm)300
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE 枝管外径(Φmm)10
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形したものです。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10 接続ねじRC 1/4
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEボールフィルターは、PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
5,198 税込5,718
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一体成型品で、注ぎ口部は持った時の滑り止めと変形を防ぐために少し肉厚です。ビーカー内面は純粋のPTFE 製で、黒色底部外面はPTFE にカーボンを約20%含有させています。底部は内・外面ともフラット仕上ですので、一般的なPTFEビーカーより熱伝導性がよく、回転子の飛び跳ねが少ない安定性に優れた容器です。ホットプレートやホットスターラーで加熱撹拌させる際に最適です。※高温加熱時は設定温度を必ず+270℃までとしてください。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
厚さ(mm)0.5 幅(mm)500
1枚
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)50 長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
2,598 税込2,858
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)75 長さ変化率(%)±25
1本(1.2m)
5,298 税込5,828
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
乳白 長さ(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
透明 長さ(m)30
1巻(30m)
35,980 税込39,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
使用温度範囲(℃)-270~+260 抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
1巻(10m)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)