科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「排気ダクト ファン」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)
質量(kg)14.3
材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
ダクト径(Φmm)75
殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)
LED5W×1本
アズワン品番3-4041-22
内径(mm)カフ部:130
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W
材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板
寸法(mm)433×341×265
本体質量(kg)約6.9
アズワン品番3-3018-11
1台
¥81,900
税込¥90,090
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×87
アズワン品番4-3909-01
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとΦ100mmダクトジョイントを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×134
アズワン品番4-3909-02
1個
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)0.8(アームダクト)
電源AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)175(吸い口)
電源コード2m(2Pプラグ付)
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175
質量(kg)12
消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110
電源AC100V 50/60Hz
最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9
外寸法(mm)524×225×248
アズワン品番3-4066-02
1セット
¥122,000
税込¥134,200
翌々日出荷
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)(固定棚)674
付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)(固定棚)370
付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)
棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚
高さ(mm)(固定棚)300
付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)
照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
開口寸法(mm)600×550
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。
片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
開口部(mm)600×550
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
照明庫内:蛍光灯(15W)×1本
排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
当日出荷
測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
材質(本体) スチール(塗装)
取付マグネット吸着
電源AC100V 50/60Hz 0.08A
風量(m3/min)50Hz/60Hz0.36/0.44 ※ファン単体の能力
電源コード(m)2(2Pプラグ)
ダクト径(Φmm)(フランジ) Φ65
モード切替連続運転/自動運転
寸法(縦×横×高さ)(mm)205×165×198
アズワン品番4-2689-01
最大静圧(Pa)(50/60Hz)53/76 ※ファン単体の能力
1台
¥71,500
税込¥78,650
翌々日出荷
測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)
材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)21.2
電源AC100V 50/60Hz
消費電力93/110W
風量(m3/min)6.7/5.8
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)
アズワン品番3-4060-01
静圧(kPa)0.36/0.5
1セット
¥172,000
税込¥189,200
翌々日出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本
材質スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板
質量(kg)16
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
アズワン品番3-4058-01
1セット
¥158,000
税込¥173,800
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。