最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。
C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
1目盛(mL)5
目盛あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度3000×G
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴径(mm)Φ31
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
こんなお得な商品も!

遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
立て数(本)15mL/30、50mL/20
サイズ(mm)170×205×55
アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE
容量(mL)50(バルクパック)
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~+121
本体サイズ(mm)Φ30×114
アズワン品番1-3500-35
1箱(10袋×20本)
¥7,790
税込¥8,569
翌々日出荷
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
用途50ml用
材質スチール(エポキシコート)
立て数(本)8(2×4列)
サイズ(mm)140×76×89
アズワン品番1-4514-01
1個
¥12,078
税込¥13,286
当日出荷
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
タイプコニカル型
内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。
容量(mL)50
仕様y線滅菌済オートクレーブ可最大耐圧/3000×g(5000rpm)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
目盛2.5~50ml
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
サイズ(mm)Φ30×118
コストパフォーマンスに優れた共栓試験管です。
材質硼珪酸ガラス3.3
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PF(フェノール樹脂)
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能
材質エポキシ加工スチールワイヤー
使用温度範囲(℃)-40~+130
適合チューブ(mL)50
穴サイズ(mm)Φ29
サイズ(mm)90×67×67
アズワン品番3-8569-01
1個
¥3,158
税込¥3,474
欠品中
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ
材質PP(ポリプロピレン)
適合チューブ(mL)50
穴サイズ(mm)Φ29
サイズ(mm)83×70×67
アズワン品番3-8568-01
1組
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)255×137×72
折たたみ時の高さ(mm)21
チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
透明度の高いポリカーボネート製ですので、視認性に優れ遠沈管の観察に便利です。耐熱性、強度に優れています。
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430
寸法(mm)170×170×150
アズワン品番4-6537-01
最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
寸法(mm)317×111×150
開口寸法(mm)97×97
収納数3
アズワン品番4-4054-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
内寸法(mm)140×140×118.2
外寸法(mm)146×146×121
キャップ色ホワイト・グリーン・パープル・イエロー・ピンク
目盛付きで、広い書き込みエリアがあります。
材質チューブ/PP、フタ/HDPE
形状コニカル
寸法(mm)Φ29.2×116
容量(mL)50
アズワン品番4-2050-12
遠心強度15000XG
1箱(350本)
¥33,165
税込¥36,482
翌々日出荷
お手持ちの50mL遠沈管用ローターに取り付けることで、5mLチューブが使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(Φ×mm)28×112
アズワン品番2-4128-01
1袋(4本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G
有効ろ過面積(cm2)9.7
一般的な最終濃縮液量(μL)約200
アズワン品番4-2669-11
最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL
分画分子量(MWCO)5000
1箱(24個)
¥33,400
税込¥36,740
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様●最終濃縮液量:約200uL
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000
有効ろ過面積(cm2)9.7
最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様最終濃縮液量: 約200uL
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE
有効ろ過面積(cm2)5.48
最大遠心力(xg)スイングローター/4000、アングルローター/5000
最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G
アズワン品番4-2669-12
1箱(24個)
¥33,400
税込¥36,740
翌々日出荷
50mmメンブランフィルターを採用したフィルターユニットです。フィルターユニットには専用50mL遠沈管がセットされていますので、そのまま次の操作に使用できます。
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー
寸法(mm)293×115×65
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管
材質再生紙(コートボール紙)
寸法(mm)100×65×40
立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3
アズワン品番4-4491-32
1袋(20枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌々日出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350
材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
温度センサーK熱電対
温度制御方式PID制御
温度調節範囲(℃)室温+5~150
外寸法(mm)150×190×207
安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。