科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「タイプレート」の検索結果
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H
材質ポリスチレン(PS)
商品タイプマイクロプレート用フタ
1箱
¥8,712
税込¥9,583
6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H
商品タイプマイクロプレート用γ線滅菌フタ
1箱
¥11,880
税込¥13,068
6日以内出荷
収納物を確認できる透明フタタイプ。
材質(本体)木、(フタ)ポリスチレン
1枚で4回カウントが可能。
低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。
樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。
オールプラスチックで廃棄も便利。
グリッドパターンは4パターン。
洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプトーマタイプ
本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
¥2,990
税込¥3,289
10日以内出荷
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-07
品名粘着シール 透明ポリエステル製
1セット(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-01
品名プレート用フタ 透明PS製
1セット(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。