仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
TGK品番0000-09-58-35
全長(mm)230
容量(mL)300
栓(共通)24/30
胴径(Φmm)70
下部摺合24/40
1個
¥71,800
税込¥78,980
24日以内出荷
仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
吸引口外径(Φmm)8±0.5
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
目盛付き
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)100
胴外径(Φmm)35
胴長さ(mm)170
摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き
1個
¥40,887
税込¥44,976
24日以内出荷
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:19/38
PTFEコック16
側管付き
目盛なし
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓PTFEコック付きタイプです。
透明摺り平栓 PTFEコック付き
目盛付き
目盛付き
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25
PTFEコック16
側管付き
目盛なし
長さ(mm)(冷却筒)300
摺合せ上部透明共通:19/38、下部透明共通:29/42
吸引口外径(Φmm)8±0.5
仕様●冷却部外径(胴径):Φ35±1 mm
1本
¥27,720
税込¥30,492
10日以内出荷
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)50
胴外径(Φmm)30
胴長さ(mm)120
摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き
1個
¥38,610
税込¥42,471
24日以内出荷
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛付き
PTFEコック16
側管付き
目盛付き
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛付き
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25
PTFEコック16
側管付き
目盛付き
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
吸引口外径(Φmm)8
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明 共通摺合せ
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600
TGK品番919-80-70-03
型式IS-600
全長(mm)600
径(Φmm)Φ50
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400
TGK品番919-80-70-04
型式ISM-400
全長(mm)750
径(Φmm)Φ40
1個
¥79,900
税込¥87,890
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200
TGK品番919-80-70-01
型式IS-200
全長(mm)600
径(Φmm)Φ30
1個
¥40,900
税込¥44,990
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400
TGK品番919-80-70-02
型式IS-400
全長(mm)600
径(Φmm)Φ40
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。
円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。
超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。
基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。
故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28
付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース
材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー15分計または連続
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
吸引口外径(Φmm)8
接手部は透明ですので内部の状況を見ることができます。
筒長(mm)200
材質硬質ガラス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。