電動ドライバー :「電動 回転台」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.2(1)
0.35(1)
超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。 カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。 耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。 モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。 1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く) 高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55 / lbf・in・・・0、9-48/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690 / High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6 / タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4/六角シャンク:1/4HEX●適合電源:機種名T-45BL / T-70BL●コード番号:119-0162391 アズワン品番67-4832-21
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10% トルク切替無段階調整 適合電源装置T-45BL,T-70BL
1台
47,980 税込52,778
17日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)