25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 全長(mm)51.1~56.3 質量(g)(対辺8mm)36、(対辺10mm)42、(対辺12mm)48、(対辺13mm)52 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-97 幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
サイズT20 軸長(mm)60 アズワン品番64-2257-69
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
寸法(mm)5 軸長(mm)60 トルク調整範囲(N・m)5 アズワン品番64-2257-68
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
寸法(mm)4 軸長(mm)60 アズワン品番64-2257-67
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
サイズT25 軸長(mm)60 トルク調整範囲(N・m)5 アズワン品番64-2257-70
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 全長(mm)62.8~68.5 質量(g)(対辺10mm)54、(対辺12mm)58、(対辺13mm)60、(対辺14mm)68、(対辺17mm)85 対辺(mm)10・12・13・14・17 アズワン品番64-7911-98 幅×厚さ(mm)(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3 全長(mm)56.3 質量(g)52 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-18 幅×厚さ(mm)26.8×5.9
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)58.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-06 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)57.8 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-05 幅×厚さ(mm)22.6×8.2
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55 全長(mm)55 質量(g)48 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-17 幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:14×18mm 全長(mm)52 差込角(mm)凹9×12 おねじサイズ凸14×18 アズワン品番64-2257-28
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)56.5 対辺(mm)10 アズワン品番64-7912-04 幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)54.7 対辺(mm)8 アズワン品番64-7912-03 幅×厚さ(mm)16.4×6.5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)54.7~58.5 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-94
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)66 対辺(mm)10 アズワン品番64-7912-07 幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)69.5 対辺(mm)14 アズワン品番64-7912-10 幅×厚さ(mm)27×9.0
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)68.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-09 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)67.5 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-08 幅×厚さ(mm)22.5×8.2
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):60~300●最小目盛(N・m):2●全長(mm):623.2●重量(g):1600●精度:±3% アズワン品番65-2171-73
1丁
31,000 税込34,100
当日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):10~60●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):110●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):80 アズワン品番65-2172-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,700 税込20,570
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):60~300●最小目盛(N・m):10●全長(mm):520●重量(g):1400●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-95
1本
93,500 税込102,850
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):60~260●最小目盛(N・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):270 アズワン品番65-2172-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,800 税込22,880
翌日出荷

締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mm アズワン品番65-2172-45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,600 税込41,360
翌日出荷