Oリング :「フッ素ゴム」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
11(2)
11.5(2)
14.5(2)
23.5(2)
149.5(2)
304.3(2)
309.3(2)
314.3(2)
319.3(2)
1044(2)
内径(Φmm)をもっと見る
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
62 税込68
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM) 種類V形真空フランジ用(耐熱用) 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 硬さ(デュロメータA)70 材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリーズGシリーズ
1個
77 税込85
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-16~200 内径(Φmm)33.2±0.30 外径(Φmm)1.9±0.07 硬さ(デュロメータA)70 材料記号F201 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
305 税込336
6日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)