Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。【材質】NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム【種別】G形固定用【硬度】70(±5)°【耐熱温度(℃)】100【材料記号】(JIS)1種A(NOK)A305

【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。【種類】G形固定用【仕様】耐熱、耐油、耐燃料油【材質】FKM-70(4種D)フッ素ゴム【色】黒【使用温度範囲(℃)】-15〜200 (MAX220)【JIS規格】JIS B 2401 4種D【硬さ(デュロメータA)】70(±5)【JASO規格】JASO F404 4種D【材料記号】F201

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。【材質】JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)【種別】G形固定用【硬度】70(±5)【耐熱温度(℃)】100

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。【材質】JIS 4種 D(フッソゴム)【種別】G形固定用【硬度】70(±5)【耐熱温度(℃)】200


【内径(Φmm)】59.4【材質】フッ素ゴム(4種D)【線径(Φmm)】3.1【仕様】耐熱【エスコ品番】EA423RJ-60【外径(Φmm)】65.6【JIS呼び】G-60

【特長】優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。【用途】自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。【材質】JIS1種A NBR(ニトリルゴム)【仕様】耐油、耐摩耗、耐熱【種別】G形固定用【規格】JIS B 2401【硬度】70(±5)°【使用温度範囲】-30〜100℃

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。【材質】JIS 4種 C(シリコンゴム)【種別】G形固定用【硬度】70(±5)【耐熱温度(℃)】200

【特長】耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。【材質】VMQ-70(JIS4種C)シリコーンゴム【仕様】耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水【色】赤【種類】G形固定用【使用温度範囲(℃)】-48〜200(MAX220)【JIS規格】JIS B 2401 4種C【硬さ(デュロメータA)】70(±5)【材料記号】S503

【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。【材質】NBR(ニトリルゴム)【硬度】70【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】100


- 大阪魂
- Oリング P(運動用) N…
- ¥689 〜
【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。【材質】NBR(ニトリルゴム)【硬度】70±5【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】120

【特長】耐熱性と耐薬品性を持っている。【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。【材質】フッ素ゴム【硬度】70【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】200

【特長】耐熱性と耐薬品性を持っている。【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。【種別】P形固定用・運動用【仕様】耐熱、耐薬品【材質】JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)【硬度】70【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】200


- 大阪魂
- Oリング P(運動用) N…
- ¥689 〜
【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。【材質】NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム【種別】P形運動用【硬度】70(±5)°【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】100

【特長】最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)【用途】自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。【仕様】耐油、耐熱【材質】フッ素ゴム【規格】JIS B 2401【使用温度範囲】-15〜200℃

【特長】フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。【材質】KPF(パーフルオロゴム)【仕様】耐薬品、耐熱【耐熱温度(℃)】260(瞬時最高)

【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。【材質】NBR(ニトリルゴム)【種別】S型固定用【硬度】70(±5)°【耐熱温度(℃)】100

【特長】油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。【用途】一般産業用機器におけるシール。【材質】JIS1種A NBR(ニトリルゴム)【仕様】耐油、耐水【種別】P形固定用・運動用【規格】JIS B 2401【使用温度範囲】0〜80℃


【内径(Φmm)】59.4【材質】ニトリルゴム(1種A)【線径(Φmm)】3.1【エスコ品番】EA423RG-60【外径(Φmm)】65.6【JIS呼び】G-60


【内径(Φmm)】59.4【材質】シリコンゴム(4種C)【線径(Φmm)】3.1【仕様】耐熱【エスコ品番】EA423RH-60【外径(Φmm)】65.6【JIS呼び】G-60


【材質】NBR【セット内容】(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個【規格】JIS B2401 1種A【硬度】70(±5)

戻る ページ: 1 次へ