オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワード#83 ブランドオイレス工業 長さ(mm)80

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥47 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ 1個
レビュー:(15)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【潤滑方式】無潤滑 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35509765 LFB-10080
CADデータ
1個 80 105 100 ¥2,890 3営業日後以内
35509993 LFB-13080
CADデータ
1個 80 135 130 ¥4,290 3営業日後以内
35510072 LFB-14080
CADデータ
1個 80 145 140 ¥4,790 3営業日後以内
35510176 LFB-15080
CADデータ
1個 80 155 150 ¥5,590 3営業日後以内
35510255 LFB-16080
CADデータ
1個 80 165 160 ¥5,590 3営業日後以内

2. オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥63 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ 1個
レビュー:(15)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】-40〜+120 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】24.5[約2.49]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00457143 70B-6080
CADデータ
1個 80 65 60 ¥1,790 3営業日後以内
00457204 70B-7080
CADデータ
1個 80 75 70 ¥1,890 3営業日後以内
00457326 70B-13080
CADデータ
1個 80 135 130 ¥5,390 3営業日後以内
00457362 70B-14080
CADデータ
1個 80 145 140 ¥5,690 3営業日後以内
00457405 70B-15080
CADデータ
1個 80 155 150 ¥6,290 3営業日後以内

3. #500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07200523 SPB-405080
CADデータ
1個 80(-0.1〜-0.3) 50(+0.025〜+0.009) 40(+0.050〜+0.025) ¥3,190 3営業日後以内
07200751 SPB-456080
CADデータ
1個 80(-0.1〜-0.3) 60(+0.030〜+0.011) 45(+0.050〜+0.025) ¥4,580 3営業日後以内
07200837 SPB-506080
CADデータ
1個 80(-0.1〜-0.3) 60(+0.030〜+0.011) 50(+0.050〜+0.025) ¥4,190 3営業日後以内
07200907 SPB-506280
CADデータ
1個 80(-0.1〜-0.3) 62(+0.030〜+0.011) 50(+0.050〜+0.025) ¥3,880 3営業日後以内
07200977 SPB-506580
CADデータ
1個 80(-0.1〜-0.3) 65(+0.030〜+0.011) 50(+0.050〜+0.025) ¥5,980 3営業日後以内

4. オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥279 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個
レビュー:(5)

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00461815 30B-10012080
CADデータ
1個 80 120 100 ¥5,590 3営業日後以内
00461842 30B-10012580
CADデータ
1個 80 125 100 ¥5,990 3営業日後以内
00462637 30B-607580
CADデータ
1個 80 75 60 ¥2,890 7日
00462664 30B-608080
CADデータ
1個 80 80 60 ¥3,390 4営業日後以内
00462682 30B-658080
CADデータ
1個 80 80 65 ¥2,890 3営業日後以内

5. オイレスタフメット オイレス工業

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスタフメット 1個

【特長】オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。 【使用温度範囲(℃)】-40〜+350 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】24.5[約2.49]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00459033 TMB-7080
CADデータ
1個 80 75 70 ¥3,490 3営業日後以内
00459051 TMB-7580
CADデータ
1個 80 80 75 ¥3,890 3営業日後以内
00459076 TMB-8080
CADデータ
1個 80 85 80 ¥4,590 3営業日後以内
00459094 TMB-8580
CADデータ
1個 80 90 85 ¥4,690 3営業日後以内

6. #500SP フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

7. オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥859 〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #2000ブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

8. オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥429 〜
3営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

9. オイレス ファイバーフロンFWブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥769 〜
出荷目安:8日から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ファイバーフロンFWブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

10. TMDBオイレス タフメット オイレス工業

販売価格(税別) ¥279 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
オイレス工業 TMDBオイレス タフメット 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

11. オイレス #500Bブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500Bブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】(無潤滑)-40〜+250、(定期潤滑)-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

12. オイレス #2000ブッシュ(高精度品) オイレス工業

販売価格(税別) ¥4,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #2000ブッシュ(高精度品) 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

戻る ページ: 1 次へ