オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワード#2000 ブランドオイレス工業

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. #500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07198922 SPB-061008
CADデータ
1個 8(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥717 3営業日後以内
07198931 SPB-061010
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥649 3営業日後以内
07198947 SPB-061012
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥649 3営業日後以内
07198956 SPB-081208
CADデータ
1個 8(-0.1〜-0.3) 12(+0.018〜+0.007) 8(+0.028〜+0.013) ¥649 3営業日後以内
07198965 SPB-081210
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 12(+0.018〜+0.007) 8(+0.028〜+0.013) ¥649 3営業日後以内

2. オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥899 〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #2000ブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75830955 CBB-121808
CADデータ
1個 8 18 12 ¥899 3営業日後以内
75830964 CBB-121810
CADデータ
1個 10 18 12 ¥999 3営業日後以内
75830973 CBB-121812
CADデータ
1個 12 18 12 ¥999 3営業日後以内
75830982 CBB-121815
CADデータ
1個 15 18 12 ¥1,390 3営業日後以内
75830991 CBB-121816
CADデータ
1個 16 18 12 ¥1,390 3営業日後以内

3. オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品) オイレス工業

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品) 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75829424 CLF-2030 1個 30 28 20 ¥6,990 3営業日後以内
75829433 CLF-2040 1個 40 28 20 ¥7,990 3営業日後以内
75829442 CLF-2530 1個 30 33 25 ¥7,990 3営業日後以内
75829451 CLF-2550 1個 50 33 25 ¥9,990 3営業日後以内
75829467 CLF-3030 1個 30 38 30 ¥8,990 3営業日後以内

4. オイレス #2000ブッシュ(高精度品) オイレス工業

販売価格(税別) ¥4,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #2000ブッシュ(高精度品) 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75829074 CLB-121816 1個 16 18 12 ¥4,990 3営業日後以内
75829083 CLB-121825 1個 25 18 12 ¥5,390 3営業日後以内
75829092 CLB-162216 1個 16 22 16 ¥4,990 3営業日後以内
75829101 CLB-162220 1個 20 22 16 ¥4,990 3営業日後以内
75829117 CLB-162230 1個 30 22 16 ¥5,490 3営業日後以内

5. オイレス  PSベアリング オイレス工業

販売価格(税別) ¥269 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス PSベアリング 1個

【厚さ(mm)】5 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80

オイルレスブッシュ
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 最大許容荷重(N[kgf]) 販売価格 出荷目安 数量
75825486 PST-163605 1個 16 8 11700[1194] ¥269 3営業日後以内
75825495 PST-204205 1個 20 9 16600[1694] ¥289 3営業日後以内
75825504 PST-254705 1個 25 10 19600[2000] ¥299 4営業日後以内
75825513 PST-305205 1個 30 10 22500[2296] ¥339 3営業日後以内
75825522 PST-406805 1個 40 11 41100[4194] ¥359 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ