オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワード#300 ブランドオイレス工業

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥289 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個
レビュー:(4)

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00461797 30B-100120100
CADデータ
1個 100 120 100 ¥6,990 3営業日後以内
00461806 30B-100120120
CADデータ
1個 120 120 100 ¥7,790 3営業日後以内
00461815 30B-10012080
CADデータ
1個 80 120 100 ¥5,790 3営業日後以内
00461824 30B-100125100
CADデータ
1個 100 125 100 ¥7,490 3営業日後以内
00461833 30B-100125120
CADデータ
1個 120 125 100 ¥8,790 3営業日後以内

2. #500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07198922 SPB-061008
CADデータ
1個 8(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥717 3営業日後以内
07198931 SPB-061010
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥649 3営業日後以内
07198947 SPB-061012
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥649 3営業日後以内
07198956 SPB-081208
CADデータ
1個 8(-0.1〜-0.3) 12(+0.018〜+0.007) 8(+0.028〜+0.013) ¥649 3営業日後以内
07198965 SPB-081210
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 12(+0.018〜+0.007) 8(+0.028〜+0.013) ¥649 3営業日後以内

3. オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥449 〜
3営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00463163 30F-1015
CADデータ
1個 15 16 10 ¥499 5営業日後以内
00463321 30F-2530
CADデータ
1個 30 35 25 ¥1,090 3営業日後以内
00463477 30F-5550
CADデータ
1個 50 70 55 ¥2,790 3営業日後以内
00463495 30F-6060
CADデータ
1個 60 75 60 ¥2,990 3営業日後以内
00463346 30F-2830
CADデータ
1個 30 38 28 ¥1,090 3営業日後以内

4. オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) オイレス工業

販売価格(税別) ¥669 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) 1個
レビュー:(1)

【使用温度範囲(℃)】(定期潤滑)-40〜+100、(油潤滑)-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75827367 30B-050705T
CADデータ
1個 5 7 5 ¥669 3営業日後以内
75827376 30B-050706T
CADデータ
1個 6 7 5 ¥669 3営業日後以内
75827385 30B-050708T
CADデータ
1個 8 7 5 ¥669 4営業日後以内
75827394 30B-060805T
CADデータ
1個 5 8 6 ¥669 3営業日後以内
75827403 30B-060806T
CADデータ
1個 6 8 6 ¥669 3営業日後以内

5. #500SP フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07203043 SPF-0610
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥839 3営業日後以内
07203052 SPF-0612
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥999 3営業日後以内
07203061 SPF-0810
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥789 3営業日後以内
07203077 SPF-0812
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥1,390 3営業日後以内
07203086 SPF-0815
CADデータ
1個 15(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥1,390 3営業日後以内

6. オイレス ♯300 <肉厚品> オイレス工業

販売価格(税別) ¥6,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300 <肉厚品> 1個

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。 【種別】#300(肉厚品)

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

7. オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥5,690
出荷目安:11日
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。 【長さ(mm)】80 【種別】#300ブッシュ 【内径(Φmm)】90 【外径(Φmm)】110

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

8. #500SP スラストブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP スラストブッシュ 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

9. オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) 1個

オイルレスブッシュ

10. #500SP フランジガイドブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジガイドブッシュ 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【その他】ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

11. オイレス スライドシフターBTUタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥121,797 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターBTUタイプ 1個

オイルレスブッシュ

12. オイレス スライドパック PAC オイレス工業

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドパック PAC 1個

【材質(本体)】SS400

オイルレスブッシュ

13. オイレス スライドシフターBFタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥5,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターBFタイプ 1個

オイルレスブッシュ

14. オイレス スライドシフターBCタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥4,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターBCタイプ 1個

オイルレスブッシュ

15. #500SP ガイドブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ガイドブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

16. オイレス スライドシフターBAタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥3,390 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターBAタイプ 1個

オイルレスブッシュ

戻る ページ: 1 次へ