オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワード#500 ブランドオイレス工業

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. #500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07198922 SPB-061008
CADデータ
1個 8(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥717 3営業日後以内
07198931 SPB-061010
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥649 3営業日後以内
07198947 SPB-061012
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥649 3営業日後以内
07198956 SPB-081208
CADデータ
1個 8(-0.1〜-0.3) 12(+0.018〜+0.007) 8(+0.028〜+0.013) ¥649 3営業日後以内
07198965 SPB-081210
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 12(+0.018〜+0.007) 8(+0.028〜+0.013) ¥649 3営業日後以内

2. #500SP フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07203043 SPF-0610
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥839 3営業日後以内
07203052 SPF-0612
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥999 3営業日後以内
07203061 SPF-0810
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥789 3営業日後以内
07203077 SPF-0812
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥1,390 3営業日後以内
07203086 SPF-0815
CADデータ
1個 15(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥1,390 3営業日後以内

3. ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥49 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ 1個
レビュー:(11)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【潤滑方式】無潤滑 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35509336 LFB-0303
CADデータ
1個 3 5 3 ¥50 0営業日後以内
35509345 LFB-0304
CADデータ
1個 4 5 3 ¥49 3営業日後以内
35509354 LFB-0305
CADデータ
1個 5 5 3 ¥50 0営業日後以内
35509363 LFB-0306
CADデータ
1個 6 5 3 ¥49 0営業日後以内
35509372 LFB-0403
CADデータ
1個 3 6 4 ¥49 3営業日後以内

4. ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥77 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF フランジブッシュ 1個
レビュー:(5)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【種別】フランジタイプ 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【潤滑方式】無潤滑 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さl(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35511734 LFF-0303
CADデータ
1個 03 4.6 3 ¥78 3営業日後以内
35511743 LFF-0305
CADデータ
1個 05 4.6 3 ¥78 3営業日後以内
35511752 LFF-0404
CADデータ
1個 04 5.6 4 ¥78 0営業日後以内
35511761 LFF-0406
CADデータ
1個 06 5.6 4 ¥78 3営業日後以内
35511777 LFF-0504
CADデータ
1個 04 7 5 ¥77 0営業日後以内

5. #500SP SL-4ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP SL-4ブッシュ 1個

【その他】製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+80 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.25[1.5]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07202133 SPBL-162220
CADデータ
1個 20(-0.1〜-0.3) 22(+0.041〜+0.028) 16(+0.050〜+0.032) ¥2,190 3営業日後以内
07202291 SPBL-354520
CADデータ
1個 20(-0.1〜-0.3) 45(+0.050〜+0.034) 35(+0.075〜+0.050) ¥3,190 3営業日後以内
07202325 SPBL-354540
CADデータ
1個 40(-0.1〜-0.3) 45(+0.050〜+0.034) 35(+0.075〜+0.050) ¥4,490 3営業日後以内
07202456 SPBL-506040
CADデータ
1個 40(-0.1〜-0.3) 60(+0.060〜+0.041) 50(+0.075〜+0.050) ¥4,990 3営業日後以内
07202465 SPBL-506050
CADデータ
1個 50(-0.1〜-0.3) 60(+0.060〜+0.041) 50(+0.075〜+0.050) ¥5,790 3営業日後以内

6. #500SP スラストブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP スラストブッシュ 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

7. ドライメットLF(t0.5) オイレス工業

販売価格(税別) ¥49 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF(t0.5) 1個
レビュー:(3)

【特長】オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【材質】バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【寸法T2(mm)】0.48(±0.05) 【潤滑方式】無潤滑 【外径公差(mm)】+0.025〜+0.055 【肉厚T1(mm)】0.48(±0.02) 【長さ公差(mm)】±0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

8. オイレス #500Bブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500Bブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】(無潤滑)-40〜+250、(定期潤滑)-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

9. #500SP フランジガイドブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジガイドブッシュ 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【その他】ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

10. オイレス #500球面軸受 オイレス工業

販売価格(税別) ¥6,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500球面軸受 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+150

オイルレスブッシュ

11. #500SP ガイドブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ガイドブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

12. オイレス #500HPブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥5,490 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500HPブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

13. オイレス #500Fガイドブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500Fガイドブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】(無潤滑)-40〜+250、(定期潤滑)-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

14. オイレス #500ガイドユニットBKタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500ガイドユニットBKタイプ 1個

オイルレスブッシュ

15. TMDBオイレス タフメット オイレス工業

販売価格(税別) ¥289 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
オイレス工業 TMDBオイレス タフメット 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

16. 【ワケあり】ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥67
0営業日後以内
オイレス工業 【ワケあり】ドライメットLF ブッシュ 1個

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【特記】※理由あり(未使用・開封済み) 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【外径D(Φmm)】16 【長さL(mm)】10 【内径d(Φmm)】14 【潤滑方式】無潤滑 【外径公差(mm)】+0.035〜+0.065 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【厚さ公差(mm)】0〜-0.025 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39] 【肉厚T(mm)】1.0

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

戻る ページ: 1 次へ