オイルレスブッシュ "#500SP" オイレス工業 【通販モノタロウ】ベアリング・伝導機器:ベアリング/機械部品/キャスター

オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワード#500SP ブランドオイレス工業

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. #500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07198922 SPB-061008
CADデータ
1個 8(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥717 3営業日後以内
07198931 SPB-061010
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥649 3営業日後以内
07198947 SPB-061012
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 10(+0.015〜+0.006) 6(+0.022〜+0.010) ¥649 3営業日後以内
07198956 SPB-081208
CADデータ
1個 8(-0.1〜-0.3) 12(+0.018〜+0.007) 8(+0.028〜+0.013) ¥649 3営業日後以内
07198965 SPB-081210
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 12(+0.018〜+0.007) 8(+0.028〜+0.013) ¥649 3営業日後以内

2. #500SP フランジブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07203043 SPF-0610
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥839 3営業日後以内
07203052 SPF-0612
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥999 3営業日後以内
07203061 SPF-0810
CADデータ
1個 10(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥789 3営業日後以内
07203077 SPF-0812
CADデータ
1個 12(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥1,390 3営業日後以内
07203086 SPF-0815
CADデータ
1個 15(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥1,390 3営業日後以内

3. #500SP SL-4ブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥1,590 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP SL-4ブッシュ 1個

【その他】製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+80 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.25[1.5]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07202212 SPBL-253530
CADデータ
1個 30(-0.1〜-0.3) 35(+0.050〜+0.034) 25(+0.061〜+0.040) ¥3,490 3営業日後以内
07202194 SPBL-253520
CADデータ
1個 20(-0.1〜-0.3) 35(+0.050〜+0.034) 25(+0.061〜+0.040) ¥3,190 3営業日後以内
07202237 SPBL-253550
CADデータ
1個 50(-0.1〜-0.3) 35(+0.050〜+0.034) 25(+0.061〜+0.040) ¥4,790 3営業日後以内
07202273 SPBL-304040
CADデータ
1個 40(-0.1〜-0.3) 40(+0.050〜+0.034) 30(+0.061〜+0.040) ¥4,290 3営業日後以内
07202587 SPBL-607580
CADデータ
1個 80(-0.1〜-0.3) 75(+0.062〜+0.043) 60(+0.090〜+0.060) ¥12,900 3営業日後以内

4. #500SP スラストブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥2,390 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP スラストブッシュ 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07204233 SPFG-0611
CADデータ
1個 11(-0.1〜-0.3) 10(+0.028〜+0.019) 6(+0.032〜+0.020) ¥2,390 3営業日後以内
07204242 SPFG-0813
CADデータ
1個 13(-0.1〜-0.3) 12(+0.034〜+0.023) 8(+0.040〜+0.025) ¥2,490 3営業日後以内
07204251 SPFG-1013
CADデータ
1個 13(-0.1〜-0.3) 14(+0.034〜+0.023) 10(+0.040〜+0.025) ¥2,590 3営業日後以内
07204267 SPFG-1018
CADデータ
1個 18(-0.1〜-0.3) 14(+0.034〜+0.023) 10(+0.040〜+0.025) ¥2,690 3営業日後以内
07204276 SPFG-1211
CADデータ
1個 11(-0.1〜-0.3) 18(+0.034〜+0.023) 12(+0.050〜+0.032) ¥2,690 3営業日後以内

5. #500SP ガイドブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ガイドブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07205055 SGB-254040 1個 40(0〜-0.2) 40(±0.0080) 25(+0.020〜0) ¥3,990 3営業日後以内
07205064 SGB-305050 1個 50(0〜-0.2) 50(±0.0080) 30(+0.020〜0) ¥4,390 3営業日後以内
07205073 SGB-356055 1個 55(0〜-0.2) 60(±0.0095) 35(+0.025〜0) ¥4,490 3営業日後以内
07205082 SGB-406060 1個 60(0〜-0.2) 60(±0.0095) 40(+0.025〜0) ¥5,490 7日
07205091 SGB-507075 1個 75(0〜-0.2) 70(±0.0095) 50(+0.025〜0) ¥6,390 3営業日後以内

6. #500SP フランジガイドブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥2,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジガイドブッシュ 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【その他】ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

戻る ページ: 1 次へ