オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワード#80 ブランドオイレス工業

49件中 1件〜40件

並び替え:

1. オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個
レビュー:(52)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】#80フランジブッシュ 【材質】含油ポリアセタール樹脂 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80 【潤滑方式】無潤滑 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さl(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00460223 80F-0202
CADデータ
1個 2 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460232 80F-0203
CADデータ
1個 3 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460241 80F-0204
CADデータ
1個 4 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460257 80F-0303
CADデータ
1個 3 5 3 ¥23 0営業日後以内
00460266 80F-0304
CADデータ
1個 4 5 3 ¥23 0営業日後以内

2. オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥35 〜 バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個
レビュー:(11)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】#80ブッシュ 【材質】含油ポリアセタール樹脂 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80 【硬さ】HRM72 【破断伸度(%)】60 【潤滑方式】無潤滑 【比重】1.39 【融点(℃)】165 【曲げ強度(N/mm2)】76.5 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51] 【線膨張係数(×10-5/℃)】8〜13 【引張強度(N/mm2)】51.0 【曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])】2650[27000] 【圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])】1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] 【アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])】58.8[6.00](ノッチ付)

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00459121 80B-0202
CADデータ
1個 2 4 2 ¥35 0営業日後以内
00459137 80B-0203
CADデータ
1個 3 4 2 ¥35 3営業日後以内
00459146 80B-0204
CADデータ
1個 4 4 2 ¥35 0営業日後以内
00459155 80B-0303
CADデータ
1個 3 5 3 ¥35 0営業日後以内
00459164 80B-0304
CADデータ
1個 4 5 3 ¥35 0営業日後以内

3. オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥66 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ 1個
レビュー:(15)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】-40〜+120 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】24.5[約2.49]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00455786 70B-0504
CADデータ
1個       ¥66 3営業日後以内
00455795 70B-0505
CADデータ
1個 5 7 5 ¥66 3営業日後以内
00455804 70B-0506
CADデータ
1個 6 7 5 ¥66 3営業日後以内
00455813 70B-0508
CADデータ
1個 8 7 5 ¥66 0営業日後以内
00455822 70B-0605
CADデータ
1個 5 8 6 ¥72 0営業日後以内

4. オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスピロー#80 ピロー形ユニット 1個
レビュー:(4)

【特長】オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。 【材質】含油ポリアセタール 【形状】ピロー形ユニット 【使用温度範囲(℃)】-20〜+60 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】(間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]

オイルレスブッシュ
注文コード 品番 内容量 軸径(Φmm) 寸法a(mm) 寸法e(mm) 販売価格 出荷目安 数量
45960643 80UP-06
CADデータ
1個 6 39 26 ¥249 0営業日後以内
45960652 80UP-08
CADデータ
1個 8 45 30 ¥289 0営業日後以内
45960661 80UP-10
CADデータ
1個 10 53 36 ¥369 0営業日後以内
45960677 80UP-12
CADデータ
1個 12 60 42 ¥399 0営業日後以内
45960686 80UP-15
CADデータ
1個 15 67 48 ¥499 0営業日後以内

5. ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥49 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ 1個
レビュー:(11)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【潤滑方式】無潤滑 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35509336 LFB-0303
CADデータ
1個 3 5 3 ¥50 0営業日後以内
35509345 LFB-0304
CADデータ
1個 4 5 3 ¥49 3営業日後以内
35509354 LFB-0305
CADデータ
1個 5 5 3 ¥50 0営業日後以内
35509363 LFB-0306
CADデータ
1個 6 5 3 ¥49 0営業日後以内
35509372 LFB-0403
CADデータ
1個 3 6 4 ¥49 3営業日後以内

6. グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。 【使用温度範囲(℃)】-200〜+200

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

7. ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥77 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF フランジブッシュ 1個
レビュー:(5)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【種別】フランジタイプ 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【潤滑方式】無潤滑 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

8. オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥289 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個
レビュー:(4)

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

9. #500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

10. オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥75 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ 1個
レビュー:(4)

【使用温度範囲(℃)】-60〜+200

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

11. ドライメットLF(t0.5) オイレス工業

販売価格(税別) ¥49 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF(t0.5) 1個
レビュー:(3)

【特長】オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【材質】バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【寸法T2(mm)】0.48(±0.05) 【潤滑方式】無潤滑 【外径公差(mm)】+0.025〜+0.055 【肉厚T1(mm)】0.48(±0.02) 【長さ公差(mm)】±0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

12. #500SP フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

13. オイレス グライトロンSEブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥86 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス グライトロンSEブッシュ 1個
レビュー:(4)

【特長】オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。【用途】完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。 【使用温度範囲(℃)】-60〜+200

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

14. オイレスサーメットM オイレス工業

販売価格(税別)   ¥349 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスサーメットM 1個
レビュー:(2)

【特長】オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。 【種別】サーメットM 【使用温度範囲(℃)】【無潤滑】-40〜+200、【定期潤滑】-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

15. オイレスタフメット オイレス工業

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスタフメット 1個

【特長】オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。 【使用温度範囲(℃)】-40〜+350 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】24.5[約2.49]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

16. グライトロンFブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥80 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFブッシュ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

17. オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥449 〜
3営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

18. オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) オイレス工業

販売価格(税別) ¥669 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) 1個
レビュー:(1)

【使用温度範囲(℃)】(定期潤滑)-40〜+100、(油潤滑)-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

19. オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥899 〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #2000ブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

20. #500SP SL-4ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP SL-4ブッシュ 1個

【その他】製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+80 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.25[1.5]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

21. #500SP スラストブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,390 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP スラストブッシュ 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

22. グライトロンSE オイレス工業

販売価格(税別) ¥439 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンSE 1パック(10個)
レビュー:(1)

【特長】完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。【用途】OA機器、弱電機器、食品機器。 【使用温度範囲】-60〜200℃

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

23. オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) 1個

オイルレスブッシュ

24. TCBオイレステクメット オイレス工業

販売価格(税別) ¥179 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
オイレス工業 TCBオイレステクメット 1個

【特長】オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。

オイルレスブッシュ

25. オイレス ファイバーフロンFWブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥799 〜
出荷目安:8日から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ファイバーフロンFWブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

26. オイレス ♯300 <肉厚品> オイレス工業

販売価格(税別) ¥6,590 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300 <肉厚品> 1個

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。 【種別】#300(肉厚品)

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

27. オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品) オイレス工業

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品) 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

28. オイレス #500Bブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500Bブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】(無潤滑)-40〜+250、(定期潤滑)-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

29. TMDBオイレス タフメット オイレス工業

販売価格(税別) ¥289 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
オイレス工業 TMDBオイレス タフメット 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

30. オイレス #500球面軸受 オイレス工業

販売価格(税別) ¥6,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500球面軸受 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+150

オイルレスブッシュ

31. オイレスサーメットMフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥579 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスサーメットMフランジブッシュ 1個

【特長】オイレスサメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】サーメットMフランジブッシュ

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

32. グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンSEフランジブッシュ 1パック(10個)
レビュー:(2)

【特長】完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。【用途】OA機器、弱電機器、食品機器。 【材質】充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂 【使用温度範囲】-60〜200℃

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

33. オイレス ルーテックEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥43
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ルーテックEフランジブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+80

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

34. オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥5,690
出荷目安:11日
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。 【長さ(mm)】80 【種別】#300ブッシュ 【内径(Φmm)】90 【外径(Φmm)】110

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

35. オイレス  PSベアリング オイレス工業

販売価格(税別) ¥269 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス PSベアリング 1個

【厚さ(mm)】5 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80

オイルレスブッシュ

36. オイレス  ルーテックEスナップフィットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥43 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ルーテックEスナップフィットブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+80

オイルレスブッシュ

37. オイレス #500Fガイドブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500Fガイドブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】(無潤滑)-40〜+250、(定期潤滑)-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

38. オイレス #2000ブッシュ(高精度品) オイレス工業

販売価格(税別) ¥4,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #2000ブッシュ(高精度品) 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

39. オイレス #500ガイドユニットBKタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500ガイドユニットBKタイプ 1個

オイルレスブッシュ

40. オイレス スライドパック PAC オイレス工業

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドパック PAC 1個

【材質(本体)】SS400

オイルレスブッシュ

戻る ページ: 1 2 次へ