オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワード#83 ブランドオイレス工業

17件中 1件〜17件

並び替え:

1. オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥23 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個
レビュー:(56)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】#80フランジブッシュ 【材質】含油ポリアセタール樹脂 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80 【潤滑方式】無潤滑 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さl(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00460957 80F-1830
CADデータ
1個 30 20 18 ¥54 0営業日後以内
00461307 80F-3830
CADデータ
1個 30 42 38 ¥169 0営業日後以内

2. ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥47 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ 1個
レビュー:(15)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【潤滑方式】無潤滑 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35510386 LFB-1830
CADデータ
1個 30 20 18 ¥189 3営業日後以内
35510736 LFB-2830
CADデータ
1個 30 32 28 ¥229 3営業日後以内
35511016 LFB-3830
CADデータ
1個 30 42 38 ¥299 3営業日後以内
35511025 LFB-3835
CADデータ
1個 35 42 38 ¥329 3営業日後以内

3. オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥63 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ 1個
レビュー:(15)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】-40〜+120 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】24.5[約2.49]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00456617 70B-2830
CADデータ
1個 30 32 28 ¥329 3営業日後以内
00456836 70B-3830
CADデータ
1個 30 42 38 ¥369 3営業日後以内

4. オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥34 〜 バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個
レビュー:(12)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】#80ブッシュ 【材質】含油ポリアセタール樹脂 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80 【硬さ】HRM72 【破断伸度(%)】60 【潤滑方式】無潤滑 【比重】1.39 【融点(℃)】165 【曲げ強度(N/mm2)】76.5 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51] 【線膨張係数(×10-5/℃)】8〜13 【引張強度(N/mm2)】51.0 【曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])】2650[27000] 【圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])】1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] 【アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])】58.8[6.00](ノッチ付)

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00459821 80B-1830
CADデータ
1個 30 20 18 ¥50 0営業日後以内
00459952 80B-2830
CADデータ
1個 30 32 28 ¥74 0営業日後以内
00460083 80B-3830
CADデータ
1個 30 42 38 ¥169 3営業日後以内

5. ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥77 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF フランジブッシュ 1個
レビュー:(5)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【種別】フランジタイプ 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【潤滑方式】無潤滑 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さl(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35512547 LFF-2830
CADデータ
1個 30 32 28 ¥339 3営業日後以内
35512723 LFF-3830
CADデータ
1個 30 42 38 ¥429 3営業日後以内

6. #500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

7. オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥279 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個
レビュー:(5)

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

8. オイレスサーメットM オイレス工業

販売価格(税別)   ¥349 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスサーメットM 1個
レビュー:(3)

【特長】オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。 【種別】サーメットM 【使用温度範囲(℃)】【無潤滑】-40〜+200、【定期潤滑】-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

9. #500SP フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

10. オイレスタフメット オイレス工業

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスタフメット 1個

【特長】オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。 【使用温度範囲(℃)】-40〜+350 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】24.5[約2.49]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

11. オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥859 〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #2000ブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

12. オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥429 〜
3営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300フランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

13. TMDBオイレス タフメット オイレス工業

販売価格(税別) ¥279 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
オイレス工業 TMDBオイレス タフメット 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

14. オイレス #500Bブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500Bブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】(無潤滑)-40〜+250、(定期潤滑)-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

15. オイレス ファイバーフロンFWブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥769 〜
出荷目安:8日から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ファイバーフロンFWブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

16. オイレス #2000ブッシュ(高精度品) オイレス工業

販売価格(税別) ¥4,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #2000ブッシュ(高精度品) 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

17. ドライメットLFブッシュ オイレス工業

オイレス工業 ドライメットLFブッシュ

【特長】無給油で使用でき、薄肉、軽量で、コンパクト化が可能です。 高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。 潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。【用途】高荷重条件下で摩耗性が要求される用途、油圧機器、自動車部品、OA機器。 【使用温度範囲】-200〜280℃

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

戻る ページ: 1 次へ