オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワードガイド ブランドオイレス工業

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. #500SP フランジガイドブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジガイドブッシュ 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【その他】ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07205037 SGF-100120100 1個 100(0〜-0.3) 120(+0.035〜+0.013) 100(+0.035〜0) ¥13,900 3営業日後以内
07204942 SGF-253540 1個 40(0〜-0.3) 35(+0.025〜+0.009) 25(+0.021〜0) ¥2,590 3営業日後以内
07205003 SGF-658080 1個 80(0〜-0.3) 80(+0.030〜+0.011) 65(+0.030〜0) ¥8,690 3営業日後以内
07204951 SGF-304050 1個 50(0〜-0.3) 40(+0.025〜+0.009) 30(+0.021〜0) ¥2,990 3営業日後以内
07204994 SGF-6580120 1個 120(0〜-0.3) 80(+0.030〜+0.011) 65(+0.030〜0) ¥9,790 3営業日後以内

2. オイレス LFガイド オイレス工業

販売価格(税別) ¥839 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス LFガイド 1個

【特長】アルミハウジングにオイレスドライメットLFとダストシールを組み込んだ、リニアブッシュと寸法互換性を持たせたガイドユニットです。 軸受には、オイレスベアリングを用いていますので、無給油で使用できます。 低い摩擦係数で、耐摩耗性に優れています。 取付けが簡単です。 構造を単純化させているため、経済的な価格です。 【使用温度範囲(℃)】-30〜+130

オイルレスブッシュ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75833992 LFG12-30
CADデータ
1個 30 21 12 ¥839 26日
75834001 LFG16-37
CADデータ
1個 37 28 16 ¥999 6営業日後以内
75834017 LFG20-42
CADデータ
1個 42 32 20 ¥1,490 3営業日後以内
75834026 LFG25-59
CADデータ
1個 59 40 25 ¥1,990 3営業日後以内
75834035 LFG30-64
CADデータ
1個 64 45 30 ¥2,490 3営業日後以内

3. #500SP ガイドブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ガイドブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07205055 SGB-254040 1個 40(0〜-0.2) 40(±0.0080) 25(+0.020〜0) ¥3,990 3営業日後以内
07205064 SGB-305050 1個 50(0〜-0.2) 50(±0.0080) 30(+0.020〜0) ¥4,390 3営業日後以内
07205073 SGB-356055 1個 55(0〜-0.2) 60(±0.0095) 35(+0.025〜0) ¥4,490 3営業日後以内
07205082 SGB-406060 1個 60(0〜-0.2) 60(±0.0095) 40(+0.025〜0) ¥5,490 7日
07205091 SGB-507075 1個 75(0〜-0.2) 70(±0.0095) 50(+0.025〜0) ¥6,390 3営業日後以内

4. オイレス #500Fガイドブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500Fガイドブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】(無潤滑)-40〜+250、(定期潤滑)-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75828821 FGB-356055 1個 55 60 35 ¥2,990 7日
75828837 FGB-406055 1個 55 60 40 ¥3,990 6営業日後以内
75828846 FGB-507075 1個 75 70 50 ¥4,990 8日
75828855 FGB-254040 1個 40 40 25 ¥2,790 7日
75828864 FGB-608090 1個 90 80 60 ¥6,490 3営業日後以内

5. オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #501ガイドユニットBTタイプ 1個

オイルレスブッシュ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75834306 BBT20-60
CADデータ
1個 60 44 20 ¥13,900 3営業日後以内
75834315 BBT20-100
CADデータ
1個 100 44 20 ¥13,900 3営業日後以内
75834324 BBT20-150
CADデータ
1個 150 44 20 ¥14,900 3営業日後以内
75834333 BBT25-80
CADデータ
1個 80 54 25 ¥13,900 3営業日後以内
75834342 BBT25-120
CADデータ
1個 120 54 25 ¥14,900 3営業日後以内

6. オイレス #500ガイドユニットBKタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500ガイドユニットBKタイプ 1個

オイルレスブッシュ

7. オイレス スライドシフターストッパ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターストッパ 1個

オイルレスブッシュ

戻る ページ: 1 次へ