オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワードグライトロン ブランドオイレス工業

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. グライトロンFブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥80 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFブッシュ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36906581 77B-0305
CADデータ
1パック(4個) 5 ¥429 5営業日後以内
36906597 77B-0406
CADデータ
1パック(4個) 6 ¥429 1営業日後以内
36906606 77B-0508
CADデータ
1パック(4個) 8 ¥479 3営業日後以内
36906615 77B-0608
CADデータ
1パック(4個) 8 ¥449 3営業日後以内
36906624 77B-0610
CADデータ
1パック(4個) 10 ¥539 1営業日後以内

2. オイレス グライトロンSEブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥86 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス グライトロンSEブッシュ 1個
レビュー:(4)

【特長】オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。【用途】完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。 【使用温度範囲(℃)】-60〜+200

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75825181 GEB-0305 1個 5 6 3 ¥86 3営業日後以内
75825197 GEB-0405 1個 5 7 4 ¥86 3営業日後以内
75825206 GEB-0505 1個 5 8 5 ¥95 3営業日後以内
75825215 GEB-0605 1個 5 9 6 ¥95 3営業日後以内
75825224 GEB-0808 1個 8 12 8 ¥139 0営業日後以内

3. グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。 【使用温度範囲(℃)】-200〜+200

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
36906834 77F-0305
CADデータ
1パック(4個) 5 6 3 ¥599 0営業日後以内
36906843 77F-0406
CADデータ
1パック(4個) 6 7 4 ¥599 0営業日後以内
75824122 77F-0408
CADデータ
1個 8 7 4 ¥609 3営業日後以内
36906852 77F-0506
CADデータ
1パック(4個) 6 8 5 ¥639 0営業日後以内
36906861 77F-0508
CADデータ
1パック(4個) 8 8 5 ¥589 0営業日後以内

4. グライトロンSE オイレス工業

販売価格(税別) ¥439 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンSE 1パック(10個)
レビュー:(1)

【特長】完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。【用途】OA機器、弱電機器、食品機器。 【使用温度範囲】-60〜200℃

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(mm) 内径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36907096 GSB-031004 1パック(10個) 4.0 10 3 ¥439 1営業日後以内
36907105 GSB-040803 1パック(10個) 3.0 8 4 ¥499 1営業日後以内
36907114 GSB-041004 1パック(10個) 4.0 10 4 ¥499 1営業日後以内
36907123 GSB-041104 1パック(10個) 4.0 11 4 ¥499 1営業日後以内
36907132 GSB-041204 1パック(10個) 4.0 12 4 ¥499 1営業日後以内

5. オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥75 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ 1個
レビュー:(4)

【使用温度範囲(℃)】-60〜+200

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75825303 GEF-0304 1個 4 6 3 ¥86 0営業日後以内
75825312 GEF-0404 1個 4 7 4 ¥75 7日
75825321 GEF-0505 1個 5 8 5 ¥83 0営業日後以内
75825337 GEF-0605 1個 5 9 6 ¥83 0営業日後以内
75825346 GEF-0806 1個 6 12 8 ¥139 0営業日後以内

6. オイレス  グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
オイレス工業 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ 1個

【タイプ】B 【使用温度範囲(℃)】-60〜+200 【寸法a(mm)】16.5 【フランジ外径(Φmm)】40 【フランジ厚(mm)】2.5

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

7. グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンSEフランジブッシュ 1パック(10個)
レビュー:(2)

【特長】完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。【用途】OA機器、弱電機器、食品機器。 【材質】充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂 【使用温度範囲】-60〜200℃

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

8. オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥289 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個
レビュー:(4)

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

9. オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥35 〜 バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個
レビュー:(11)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】#80ブッシュ 【材質】含油ポリアセタール樹脂 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80 【硬さ】HRM72 【破断伸度(%)】60 【潤滑方式】無潤滑 【比重】1.39 【融点(℃)】165 【曲げ強度(N/mm2)】76.5 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51] 【線膨張係数(×10-5/℃)】8〜13 【引張強度(N/mm2)】51.0 【曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])】2650[27000] 【圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])】1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] 【アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])】58.8[6.00](ノッチ付)

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

10. オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個
レビュー:(52)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】#80フランジブッシュ 【材質】含油ポリアセタール樹脂 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80 【潤滑方式】無潤滑 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

11. オイレス ハイプラストフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥52 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ハイプラストフランジブッシュ 1個
レビュー:(1)

【使用温度範囲(℃)】-50〜+250 【肉厚T(mm)】0.5

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

12. オイレス ファイバーフロンFWブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥799 〜
出荷目安:8日から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ファイバーフロンFWブッシュ 1個

【使用温度範囲(℃)】-40〜+120

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

戻る ページ: 1 次へ