オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワードスライドシフター ブランドオイレス工業

13件中 1件〜13件

並び替え:

1. オイレス スライドシフターSタイプ(コンパクトタイプ) オイレス工業

販売価格(税別) ¥9,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターSタイプ(コンパクトタイプ) 1個

【寸法D1(mm)】M8

オイルレスブッシュ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 寸法L1(mm) 寸法L2(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75833265 STC20 1個 0.32 40 5.5 ¥9,990 3営業日後以内
75833274 STC28 1個 0.90 50 6 ¥14,900 3営業日後以内

2. オイレス スライドシフターSタイプ(フランジタイプ) オイレス工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターSタイプ(フランジタイプ) 1個

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 寸法L1(mm) 寸法D1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75833283 STF28 1個 0.94 60 M10 ¥13,900 3営業日後以内
75833292 STF38 1個 2.30 80 M10 ¥19,900 3営業日後以内
75833301 STF48 1個 4.95 95 M12 ¥27,900 3営業日後以内

3. オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) 1個

オイルレスブッシュ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 寸法L(mm) 寸法D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75834455 BTCA6-50
CADデータ
1個 0.03 50 12 ¥3,990 3営業日後以内
75834464 BTCA6-75
CADデータ
1個 0.07 75 12 ¥4,390 3営業日後以内
75834473 BTCA8-50
CADデータ
1個 0.04 50 14 ¥4,390 3営業日後以内
75834482 BTCA8-75
CADデータ
1個 0.09 75 14 ¥4,390 3営業日後以内
75834491 BTCA10-50
CADデータ
1個 0.07 50 16 ¥4,390 3営業日後以内

4. オイレス スライドシフターSEタイプ(コンパクトタイプ) オイレス工業

販売価格(税別) ¥8,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターSEタイプ(コンパクトタイプ) 1個

【寸法D1(mm)】M8

オイルレスブッシュ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 寸法L1(mm) 寸法L2(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75833624 STE20 1個 0.32 40 5.5 ¥8,990 3営業日後以内
75833633 STE28 1個 0.90 50 6.0 ¥13,900 3営業日後以内

5. オイレス スライドシフターBTUタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥121,797 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターBTUタイプ 1個

オイルレスブッシュ
注文コード 品番 内容量 許容荷重(N[kgf]) ストロークS(mm) 適合シリンダチューブ内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75833764 BTU20-50 1個 5880[600] 50 40 ¥121,797 3営業日後以内
75833773 BTU20-100 1個 5880[600] 100 40 ¥122,614 3営業日後以内
75833782 BTU20-150 1個 5880[600] 150 40 ¥123,432 3営業日後以内
75833791 BTU20-200 1個 5880[600] 200 40 ¥124,249 3営業日後以内
75833807 BTU20-250 1個 5880[600] 250 40 ¥125,067 3営業日後以内

6. オイレス スライドシフターBFタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥5,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターBFタイプ 1個

オイルレスブッシュ

7. オイレス スライドシフターBCタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥4,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターBCタイプ 1個

オイルレスブッシュ

8. オイレス スライドシフターSEタイプ(フランジタイプ) オイレス工業

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
オイレス工業 オイレス スライドシフターSEタイプ(フランジタイプ) 1個

【質量(kg)】0.94 【寸法L1(mm)】60 【寸法D1(mm)】M10 【寸法L2(mm)】6.0 【寸法L3(mm)】23 【寸法H1(mm)】11 【寸法H2(mm)】17.5 【寸法W1(mm)】72 【寸法W2(mm)】31 【寸法H3(mm)】8 【寸法TH(mm)】50 【寸法TL(mm)】78 【寸法TW(mm)】90

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

9. オイレス スライドシフターBAタイプ オイレス工業

販売価格(税別) ¥3,390 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターBAタイプ 1個

オイルレスブッシュ

10. オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個
レビュー:(52)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】#80フランジブッシュ 【材質】含油ポリアセタール樹脂 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80 【潤滑方式】無潤滑 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

11. #500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個
レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】無潤滑:-40〜+300定期潤滑:-40〜+150 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 【許容最高速度V(m/s[m/min])】無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

12. オイレス スライドシフターキャップ オイレス工業

販売価格(税別) ¥52 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターキャップ 1個

オイルレスブッシュ

13. オイレス スライドシフターストッパ オイレス工業

販売価格(税別) ¥2,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス スライドシフターストッパ 1個

オイルレスブッシュ

戻る ページ: 1 次へ