オイルレスブッシュ "ドライメット" オイレス工業 【通販モノタロウ】ベアリング・伝導機器:ベアリング/機械部品/キャスター

オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワードドライメット ブランドオイレス工業

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥77 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF フランジブッシュ 1個
レビュー:(4)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【種別】フランジタイプ 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【潤滑方式】無潤滑 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さl(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35511734 LFF-0303
CADデータ
1個 03 4.6 3 ¥78 3営業日後以内
35511743 LFF-0305
CADデータ
1個 05 4.6 3 ¥78 3営業日後以内
35511752 LFF-0404
CADデータ
1個 04 5.6 4 ¥78 2営業日後以内
35511761 LFF-0406
CADデータ
1個 06 5.6 4 ¥78 3営業日後以内
35511777 LFF-0504
CADデータ
1個 04 7 5 ¥77 0営業日後以内

2. ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥49 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ 1個
レビュー:(10)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【潤滑方式】無潤滑 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35509336 LFB-0303
CADデータ
1個 3 5 3 ¥50 0営業日後以内
35509345 LFB-0304
CADデータ
1個 4 5 3 ¥49 3営業日後以内
35509354 LFB-0305
CADデータ
1個 5 5 3 ¥50 3営業日後以内
35509363 LFB-0306
CADデータ
1個 6 5 3 ¥49 2営業日後以内
35509372 LFB-0403
CADデータ
1個 3 6 4 ¥49 3営業日後以内

3. ドライメットLF(t0.5) オイレス工業

販売価格 ¥49 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF(t0.5) 1個
レビュー:(3)

【特長】オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【材質】バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【寸法T2(mm)】0.48(±0.05) 【潤滑方式】無潤滑 【外径公差(mm)】+0.025〜+0.055 【肉厚T1(mm)】0.48(±0.02) 【長さ公差(mm)】±0.3 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さL(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35511664 LFCF-0505 1個 5.5 6 5 ¥49 0営業日後以内
35511673 LFCF-0605 1個 5.5 7 6 ¥49 0営業日後以内
35511682 LFCF-0705 1個 5.5 8 7 ¥54 0営業日後以内
35511691 LFCF-0805 1個 5.5 9 8 ¥58 0営業日後以内
35511707 LFCF-1006 1個 6.5 11 10 ¥58 0営業日後以内

4. オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥66 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ 1個
レビュー:(13)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】-40〜+120 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】24.5[約2.49]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00455786 70B-0504
CADデータ
1個       ¥66 3営業日後以内
00455795 70B-0505
CADデータ
1個 5 7 5 ¥66 3営業日後以内
00455804 70B-0506
CADデータ
1個 6 7 5 ¥66 3営業日後以内
00455813 70B-0508
CADデータ
1個 8 7 5 ¥66 0営業日後以内
00455822 70B-0605
CADデータ
1個 5 8 6 ¥72 0営業日後以内

5. オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥23 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個
レビュー:(50)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】#80フランジブッシュ 【材質】含油ポリアセタール樹脂 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80 【潤滑方式】無潤滑 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51]

オイルレスブッシュ > フランジタイプ
注文コード 品番 内容量 長さl(mm) 外径D(Φmm) 内径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00460223 80F-0202
CADデータ
1個 2 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460232 80F-0203
CADデータ
1個 3 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460241 80F-0204
CADデータ
1個 4 4 2 ¥23 0営業日後以内
00460257 80F-0303
CADデータ
1個 3 5 3 ¥23 0営業日後以内
00460266 80F-0304
CADデータ
1個 4 5 3 ¥23 0営業日後以内

6. 【ワケあり】ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格   ¥67
0営業日後以内
オイレス工業 【ワケあり】ドライメットLF ブッシュ 1個

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【特記】※理由あり(未使用・開封済み) 【使用温度範囲(℃)】-200〜+280 【外径D(Φmm)】16 【長さL(mm)】10 【内径d(Φmm)】14 【潤滑方式】無潤滑 【外径公差(mm)】+0.035〜+0.065 【長さ公差(mm)】0〜-0.3 【厚さ公差(mm)】0〜-0.025 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】3.60[2200] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】49.0[500] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.65[39] 【肉厚T(mm)】1.0

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

7. オイレスサーメットM オイレス工業

販売価格   ¥349 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスサーメットM 1個
レビュー:(2)

【特長】オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。 【種別】サーメットM 【使用温度範囲(℃)】【無潤滑】-40〜+200、【定期潤滑】-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

8. オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格   ¥35 〜 バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個
レビュー:(10)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】#80ブッシュ 【材質】含油ポリアセタール樹脂 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80 【硬さ】HRM72 【破断伸度(%)】60 【潤滑方式】無潤滑 【比重】1.39 【融点(℃)】165 【曲げ強度(N/mm2)】76.5 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51] 【線膨張係数(×10-5/℃)】8〜13 【引張強度(N/mm2)】51.0 【曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])】2650[27000] 【圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])】1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] 【アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])】58.8[6.00](ノッチ付)

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

9. グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。 【使用温度範囲(℃)】-200〜+200

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

10. オイレス LFガイド オイレス工業

販売価格 ¥839 〜
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス LFガイド 1個

【特長】アルミハウジングにオイレスドライメットLFとダストシールを組み込んだ、リニアブッシュと寸法互換性を持たせたガイドユニットです。 軸受には、オイレスベアリングを用いていますので、無給油で使用できます。 低い摩擦係数で、耐摩耗性に優れています。 取付けが簡単です。 構造を単純化させているため、経済的な価格です。 【使用温度範囲(℃)】-30〜+130

オイルレスブッシュ

11. ドライメットLFフランジ オイレス工業

オイレス工業 ドライメットLFフランジ
ほか

【特長】無給油で使用でき、薄肉、軽量で、コンパクト化が可能です。 高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。 潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。【用途】高荷重条件下で摩耗性が要求される用途、油圧機器、自動車部品、OA機器。 【使用温度範囲】-200〜280℃

オイルレスブッシュ > フランジタイプ

12. ドライメットLFブッシュ オイレス工業

オイレス工業 ドライメットLFブッシュ

【特長】無給油で使用でき、薄肉、軽量で、コンパクト化が可能です。 高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。 潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。【用途】高荷重条件下で摩耗性が要求される用途、油圧機器、自動車部品、OA機器。 【使用温度範囲】-200〜280℃

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

戻る ページ: 1 次へ