オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。

検索条件:
キーワード70B ブランドオイレス工業

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥63 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ 1個
レビュー:(15)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 【使用温度範囲(℃)】-40〜+120 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】24.5[約2.49]

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00455786 70B-0504
CADデータ
1個       ¥63 3営業日後以内
00455795 70B-0505
CADデータ
1個 5 7 5 ¥63 3営業日後以内
00455804 70B-0506
CADデータ
1個 6 7 5 ¥63 0営業日後以内
00455813 70B-0508
CADデータ
1個 8 7 5 ¥63 0営業日後以内
00455822 70B-0605
CADデータ
1個 5 8 6 ¥69 0営業日後以内

2. オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別)   ¥34 〜 バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個
レビュー:(11)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。 【種別】#80ブッシュ 【材質】含油ポリアセタール樹脂 【使用温度範囲(℃)】-40〜+80 【硬さ】HRM72 【破断伸度(%)】60 【潤滑方式】無潤滑 【比重】1.39 【融点(℃)】165 【曲げ強度(N/mm2)】76.5 【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】2.45[1500] 【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179] 【許容最高速度V(m/s[m/min])】0.85[51] 【線膨張係数(×10-5/℃)】8〜13 【引張強度(N/mm2)】51.0 【曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])】2650[27000] 【圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])】1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] 【アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])】58.8[6.00](ノッチ付)

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00459121 80B-0202
CADデータ
1個 2 4 2 ¥34 0営業日後以内
00459137 80B-0203
CADデータ
1個 3 4 2 ¥34 3営業日後以内
00459146 80B-0204
CADデータ
1個 4 4 2 ¥34 0営業日後以内
00459155 80B-0303
CADデータ
1個 3 5 3 ¥34 0営業日後以内
00459164 80B-0304
CADデータ
1個 4 5 3 ¥34 0営業日後以内

3. オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥279 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個
レビュー:(5)

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
00461797 30B-100120100
CADデータ
1個 100 120 100 ¥6,690 3営業日後以内
00461806 30B-100120120
CADデータ
1個 120 120 100 ¥7,490 3営業日後以内
00461815 30B-10012080
CADデータ
1個 80 120 100 ¥5,590 3営業日後以内
00461824 30B-100125100
CADデータ
1個 100 125 100 ¥6,990 3営業日後以内
00461833 30B-100125120
CADデータ
1個 120 125 100 ¥8,390 3営業日後以内

4. オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) オイレス工業

販売価格(税別) ¥649 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) 1個
レビュー:(1)

【使用温度範囲(℃)】(定期潤滑)-40〜+100、(油潤滑)-40〜+150

オイルレスブッシュ > ストレートタイプ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 外径(Φmm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
75827367 30B-050705T
CADデータ
1個 5 7 5 ¥649 3営業日後以内
75827376 30B-050706T
CADデータ
1個 6 7 5 ¥649 3営業日後以内
75827385 30B-050708T
CADデータ
1個 8 7 5 ¥649 4営業日後以内
75827394 30B-060805T
CADデータ
1個 5 8 6 ¥649 3営業日後以内
75827403 30B-060806T
CADデータ
1個 6 8 6 ¥649 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ