クラッチ/ブレーキユニットは、駆動力を従動側に伝達したり、回転体を減速・停止させる働きのある装置。モーターによる駆動力を制御するために使われ、多くの一般機械に用いられています。動力の伝達・制御に摩擦力を用いているのが特徴です。最も身近な例では、自動車にもクラッチやブレーキが組み込まれています。ブレーキユニットにはいくつかの種類があり、励磁式(ヒステリシス)ブレーキや、無励磁式ブレーキなどがあり、組み込む機械に応じて選択が可能です。

検索条件:

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. ユニットタイプモータ延長コード パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,151 〜
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ユニットタイプモータ延長コード 1本

【特長】ユニットタイプのモータ延長コードです。【用途】コントローラとモータを離して取り付ける時に。

クラッチ/ブレーキユニット
注文コード 品番 内容量 長さL(m) 販売価格 出荷目安 数量
39173242 DV0P0321 1本 1 ¥1,151 41日
39173251 DV0P0322 1本 2 ¥1,339 41日
39173267 DV0P0323 1本 3 ¥1,490 41日

2. クラッチ・ブレーキユニット 三木プーリ

三木プーリ クラッチ・ブレーキユニット

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

3. ブレーキユニット □48mm 無接点タイプ 電磁ブレーキ用 パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) ブレーキユニット □48mm 無接点タイプ 電磁ブレーキ用

【特長】メンテナンスフリー。リレー制御盤のような配線作業が不用です。無接点化によりメンテナンスフリーを実現しました。 盤設計が標準化できます。DINサイズ寸法で制御盤の設計ができ、トータルコストが安くつきます。【仕様】正逆運転、電磁ブレーキ駆動【適合】電磁ブレーキ付モータ【入力電圧(V)】制御/DC12〜24(±10%)【保存温度(℃)】-20〜40【使用湿度範囲】85%RH以下(結露なきこと)【電源周波数(Hz)】50/60【使用周囲温度(℃)】-10〜40【使用電圧範囲】±10%(定格電圧に対して)

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

4. ブレーキユニット □48mm 無接点タイプ レバーシブル用 パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) ブレーキユニット □48mm 無接点タイプ レバーシブル用

【特長】メンテナンスフリー。リレー制御盤のような配線作業が不用です。無接点かによりメンテナンスフリーを実現しました。 モータ容量がワイドに選択できます。1Wから90Wまで対応でき、40W異常のモータでもブレーキトルクスイッチにより選択可能です。ブレーキ抵抗が不用で配線作業が簡単です。 盤設計が標準化できます。DINサイズ寸法で制御盤の設計ができ、トータルコストが安くつきます。 ソフトブレーキ機能があります。ブレーキの衝撃が強すぎるときは、ブレーキトルクスイッチにより「LOW」に切り替えるとブレーキトルクが低減します。 ブレーキ時間。操作の簡単な切替スイッチで行えます。【仕様】正逆運転、電気ブレーキ【適合】レバーシブルモータ【切替方式】適合モータ/切替スイッチにて切替(1W〜25W/40W〜90W/LOW)【入力電圧(V)】制御/DC12〜24(±10%)【保存温度(℃)】-20〜40【使用湿度範囲】85%RH以下(結露なきこと)【電源周波数(Hz)】50/60【使用周囲温度(℃)】-10〜40【動作時間】電気ブレーキ/切替スイッチにて切替(2/0.5/0.2秒)【使用電圧範囲】±10%(定格電圧に対して)

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

5. ブレーキユニット □48mm 無接点タイプ インダクション用 パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) ブレーキユニット □48mm 無接点タイプ インダクション用

【特長】メンテナンスフリー。リレー制御盤のような配線作業が不用です。無接点化によりメンテナンスフリーを実現しました。 モータ容量がワイドに選択できます。1Wから90Wまで対応でき、40W以上のモータでもブレーキトルクスイッチにより選択可能です。ブレーキ抵抗が不用で配線作業が簡単です。 盤設計が標準化できます。DINサイズ寸法で制御盤の設計ができ、トータルコストが安くつきます。 ソフトブレーキ機能があります。ブレーキの衝撃が強すぎるときは、ブレーキトルクスイッチにより「LOW」に切り替えるとブレーキトルクが低減します。【仕様】電気ブレーキ【適合】インダクションモータ【切替方式】適合モータ/切替スイッチにて切替(1W〜25W/40W〜90W/LOW)【入力電圧(V)】制御/DC12〜24(±10%)【保存温度(℃)】-20〜40【使用湿度範囲】85%RH以下(結露なきこと)【電源周波数(Hz)】50/60【使用周囲温度(℃)】-10〜40【動作時間】電気ブレーキ/切替スイッチにて切替(2/0.5/0.2秒)【使用電圧範囲】±10%(定格電圧に対して)

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

6. ブレーキ単体 三木プーリ

三木プーリ ブレーキ単体

【ステータ形状】フランジ取付け方

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

戻る ページ: 1 次へ