クラッチ/ブレーキユニットは、駆動力を従動側に伝達したり、回転体を減速・停止させる働きのある装置。モーターによる駆動力を制御するために使われ、多くの一般機械に用いられています。動力の伝達・制御に摩擦力を用いているのが特徴です。最も身近な例では、自動車にもクラッチやブレーキが組み込まれています。ブレーキユニットにはいくつかの種類があり、励磁式(ヒステリシス)ブレーキや、無励磁式ブレーキなどがあり、組み込む機械に応じて選択が可能です。

256件中 1件〜40件

並び替え:

1. 111形 励磁ブレーキ 三木プーリ

販売価格(税別) ¥19,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
三木プーリ 111形 励磁ブレーキ 1個

【特長】・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。【コイル電圧(V)】24

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ
注文コード 品番 内容量 サイズ最高回転数(min-1[r.p.m])タイプ 販売価格 出荷目安 数量
38115813 111-06-13G-24V 1個 6 8000 ダイレクト取付 ¥19,900 11日
38115822 111-08-13G-24V 1個 8 6000 ダイレクト取付 ¥24,900 11日
38115831 111-10-13G-24V 1個 10 5000 ダイレクト取付 ¥29,900 11日
38115847 111-12-13G-24V 1個 12 4000 ダイレクト取付 ¥38,900 11日
38115856 111-16-13G-24V 1個 16 3000 ダイレクト取付 ¥53,900 11日

2. プーリアイドラー RAモデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三木プーリ プーリアイドラー RAモデル 1個

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ
注文コード 品番 内容量 寸法d(mm)寸法L1(mm)寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
47830404 RA-11 1個 8 35 13 ¥2,990 1営業日後以内
47830413 RA-15/18 1個 10 45 16 ¥3,990 1営業日後以内
47830422 RA-27 1個 12 60 22 ¥6,490 1営業日後以内
47830431 RA-38 1個 20 90 39 ¥10,900 1営業日後以内
47830447 RA-45 1個 20 135 48 ¥14,900 5営業日後以内

3. SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥7,690 〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
小倉クラッチ SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 1個
レビュー:(2)

【特長】制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。【用途】モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ
注文コード 品番 内容量 電圧(V)トラスコ品番質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
58432437 SNB0.1G 1個 DC24 462-0577 0.55 ¥7,690 1営業日後以内
58432446 SNB0.1K 1個 DC90 462-0585 0.55 ¥7,690 1営業日後以内
58432455 SNB0.2G 1個 DC24 462-0593 0.8 ¥8,990 1営業日後以内
58432464 SNB0.2K 1個 DC90 462-0607 0.8 ¥8,990 1営業日後以内
58432473 SNB0.4G 1個 DC24 462-0615 1.1 ¥9,490 1営業日後以内

4. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 1個
レビュー:(1)

【特長】定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
47833947 BEW-1R 1個 ¥6,790 0営業日後以内
47833965 BEW-2G 1個 ¥2,990 0営業日後以内
47833992 BEW-2R 1個 ¥5,690 0営業日後以内
47834001 BEW-4G 1個 ¥5,390 3営業日後以内
47834017 BEW-4H 1個 ¥5,390 3営業日後以内

5. エアブレーキ 旭精工

販売価格(税別) ¥17,900 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
旭精工 エアブレーキ 1個

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
00761215 BSM2 1個 ¥35,900 6営業日後以内
00761224 BSM12 1個 ¥43,900 6営業日後以内
00761233 BSB5 1個 ¥48,900 1営業日後以内
00761242 BSB10 1個 ¥59,900 2営業日後以内
00761258 BSB20 1個 ¥99,900 1営業日後以内

6. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 1個

【特長】定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。【適合】無励磁ブレーキ【質量(kg)】0.021【使用環境】-20〜+60℃【整流方式】半波整流【絶縁抵抗】DC500Vメガにて100MΩ【出力電流】周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

7. 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業

販売価格(税別) ¥3,390 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ 1個

【特長】さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク【用途】サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)【定格電圧(V)】DC24【絶縁階級】F種【釈放時間(ms)】10以下

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

8. 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥23,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
三木プーリ 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 1個

【特長】励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。【コイル電圧(V)】24(at20℃)

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

9. クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥109,000 〜
出荷目安:17日から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
三木プーリ クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 1台

【電圧(V)】DC24【耐熱クラス】B【最高回転速度(min-1)】1800

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

10. CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥25,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
三木プーリ CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 1個

【特長】励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。【コイル電圧(V)】24

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

11. 電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥77,900 〜
出荷目安:7日から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ) 1台

【ブレーキ】クラッチ、ブレーキ【電圧(V)】DC24【寸法X(mm)】M16【耐熱クラス】B【最高回転速度(min-1)】1800

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

12. 無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥11,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三木プーリ 無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 1台

【電圧(V)】24【耐熱クラス】F【リード線】UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

13. PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥16,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小倉クラッチ PHT型パーマヒストルクコントローラ 1個

【特長】トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。【用途】巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

14. BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

販売価格(税別) ¥6,290 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
三木プーリ BXW 無励磁作動形ブレーキ 1個

【特長】・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。【最高回転数(min-1[r.p.m])】5000【寸法W(mm)】AWG26

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

15. 無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥7,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
三木プーリ 無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 1台

【電圧(V)】24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)【最高回転速度(min-1)】6000【電流(A)】0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)【寸法a(mm)】0.1【抵抗(Ω)】35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)【容量(W)】16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)【耐熱クラス】F【リード線】UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)【アーマチュア釈放時間tar(s)】0.02

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

16. HB型ヒステリシスブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥46,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ HB型ヒステリシスブレーキ 1個
レビュー:(1)

【特長】正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。【用途】巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。【電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

17. ブレーキユニット 有接点タイプ SDタイプ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ブレーキユニット 有接点タイプ SDタイプ 1台

【特長】ブレーキユニットはモータを瞬時停止させるための電気ブレーキ装置です。 電気ブレーキのため長寿命でインチング動作も可能です。 小形8Pプラグイン方式。 市販のSSR(無接点リレー)との併用が可能。SSRと併用することにより、電気信号により「運転」「瞬時停止」が抑制できます。 電気ブレーキ動作時間は標準値0.5秒です。【保存温度(℃)】-10〜60【制動方式】一定時間モータに電気ブレーキ電流を流し制動する【電源周波数(Hz)】50/60【使用周囲温度(℃)】-10〜50【動作時間】電気ブレーキ/0.5秒(標準値)【運転電流(50/60Hz)(A)】3【適合モータ容量(W)】3〜90

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

18. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥1,690 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ) 1個

【特長】定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。【適合】無励磁ブレーキ【出力電流(A)】DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)【絶縁抵抗(MΩ)】100(DC500Vメガにて)【使用環境】-15〜+60℃(結露無きこと)【絶縁耐圧】AC1500V 50Hz 1分間

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

19. ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥56,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三木プーリ ブレーキモータ BMSモデル 1台

【電圧(V)】DC90【時間】0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)【耐熱クラス】B【空隙(mm)】0.15〜0.25(規定値)、0.4(限界値)

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

20. ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥23,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) 1個

【特長】ワーナーブレーキ。定格トルク:0.1〜100kgm。コイルと摩擦板の一体型。取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。【種別】摩擦板一体

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

21. マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥33,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。【用途】放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。【電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

22. MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥6,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小倉クラッチ MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 1個

【特長】特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。【用途】小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

23. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用) 1個

【特長】定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

24. 112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
三木プーリ 112形 マイクロ励磁ブレーキ 1個

【特長】三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。【最高回転速度(m/min)】10000【コイル電圧(V)】DC24(at20℃)【適合電源装置】BES・BEH

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

25. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥16,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 1個

【特長】・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。【定格時間】連続

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

26. 102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥10,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三木プーリ 102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付) 1個

【特長】三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。【コイル電圧(V)】DC24(at20℃)【適合電源装置】BES・BEH

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

27. 無励磁作動形ブレーキ BXHモデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥12,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
三木プーリ 無励磁作動形ブレーキ BXHモデル 1台

【耐熱クラス】F

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

28. マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥11,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
三木プーリ マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ) 1台

【耐熱クラス】B【励磁電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

29. 薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥16,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー 薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) 1個

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

30. マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥7,390 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小倉クラッチ マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 1個

【特長】小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。【用途】複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

31. エアクラッチ 旭精工

販売価格(税別) ¥29,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
旭精工 エアクラッチ 1個

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

32. CYT形 マイクロ励磁クラッチ 三木プーリ

販売価格(税別) ¥7,990 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三木プーリ CYT形 マイクロ励磁クラッチ 1個

【特長】事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプ。ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。【使用可能温度範囲】-10〜+40℃【耐熱クラス】B【コイル電圧(V)】DC24(at20℃)【バックラッシ】ゼロ【適合電源装置】BES・BEH

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

33. 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥7,390
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) 1個

【特長】定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用。電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)。アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)。弱励磁電源装置として使用。電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。低消費電力化(約1/4)。ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)。アーマチュア釈放時間の短縮。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。【適合】無励磁ブレーキ【質量(kg)】0.065【制御方式】過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流【使用環境】-20〜+60℃(結露無きこと)【絶縁耐圧】AC2000V 50Hz 1分間【絶縁抵抗】DC500Vメガにて100MΩ【出力電流】定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

34. 無励磁作動形ブレーキ BXWモデル 三木プーリ

販売価格(税別) ¥6,990 〜
5営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三木プーリ 無励磁作動形ブレーキ BXWモデル 1台

【電圧(V)】24【最高回転速度(min-1)】5000【耐熱クラス】F

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

35. RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥9,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
小倉クラッチ RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 1個

【特長】保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。【用途】各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

36. 乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥18,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小倉クラッチ 乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 1個

【特長】トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ【用途】バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

37. ユニットタイプモータ延長コード パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,151 〜
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ユニットタイプモータ延長コード 1本

【特長】ユニットタイプのモータ延長コードです。【用途】コントローラとモータを離して取り付ける時に。

クラッチ/ブレーキユニット

38. AMP型マイクロ電磁クラッチパック 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥14,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
小倉クラッチ AMP型マイクロ電磁クラッチパック 1個

【特長】小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。【用途】複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

39. MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥37,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ MSC型乾式単板電磁クラッチ 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械

クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

40. OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥24,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
小倉クラッチ OPB型マイクロパウダブレーキ 1個

【特長】電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。【用途】放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。【電圧(V)】DC24

クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ